オルタネーターソケットセット

 

オルタネーターソケットセット 5.00 (1件の商品レビュー)

適合サイズ
M10・T50・75mm
ビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50
主な適合純正品番
3400を含むセット
差込角(mm)
12.7
適合車種
BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
12122556 JTC4738N オープン
¥11,070 1 ¥11,070
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: BMWオルタネーター

使いやすかった。

これは注文コード 12122556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミラクル 様 [2016-02-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく