J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用)

 

J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用) 4.50 (2件の商品レビュー)

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。
不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。
静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。
仕様
内ポケット付
左胸、左腕ペンさし付
腰アジャスタ付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
ポリエステル:60、綿:40
種別
半袖ブルゾン
材質
ソフトバーバリー
シリーズ
ジョイステーションシリーズ
対応シーズン
春夏
作業服シリーズ
このシリーズの他アイテムはこちら
名入れ
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
48 件中 1 - 48 件
注文
コード

品番
サイズ

胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
12068333 J-560 S アイボリー 112 46 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068342 J-560 M アイボリー 116 48 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068358 J-560 L アイボリー 120 50 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068367 J-560 LL アイボリー 124 52 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068376 J-560 EL アイボリー 128 54 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068385 J-560 4L アイボリー 134 56 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068394 J-560 5L アイボリー 140 58 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068403 J-560 S ネイビー 112 46 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068412 J-560 M ネイビー 116 48 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068437 J-560 LL ネイビー 124 52 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068446 J-560 EL ネイビー 128 54 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068455 J-560 4L ネイビー 134 56 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068464 J-560 5L ネイビー 140 58 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068473 J-560 S ペールブルー 112 46 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068482 J-560 M ペールブルー 116 48 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068498 J-560 L ペールブルー 120 50 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068507 J-560 LL ペールブルー 124 52 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068516 J-560 EL ペールブルー 128 54 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068525 J-560 4L ペールブルー 134 56 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068534 J-560 5L ペールブルー 140 58 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068543 J-560 S グリーン 112 46 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068552 J-560 M グリーン 116 48 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068568 J-560 L グリーン 120 50 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068577 J-560 LL グリーン 124 52 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068586 J-560 EL グリーン 128 54 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068595 J-560 4L グリーン 134 56 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068604 J-560 5L グリーン 140 58 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068613 J-560 S スカイブルー 112 46 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068622 J-560 M スカイブルー 116 48 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068638 J-560 L スカイブルー 120 50 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068647 J-560 LL スカイブルー 124 52 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068656 J-560 EL スカイブルー 128 54 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068674 J-560 5L スカイブルー 140 58 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068683 J-560 S モスグリーン 112 46 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068692 J-560 M モスグリーン 116 48 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068708 J-560 L モスグリーン 120 50 23 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068717 J-560 LL モスグリーン 124 52 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068726 J-560 EL モスグリーン 128 54 24 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068735 J-560 4L モスグリーン 134 56 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068744 J-560 5L モスグリーン 140 58 25 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068753 J-560 SS ネイビー 108 44 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068762 J-560 SS アイボリー 108 44 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068778 J-560 SS ペールブルー 108 44 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068787 J-560 SS グリーン 108 44 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068796 J-560 SS スカイブルー 108 44 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068805 J-560 SS モスグリーン 108 44 22 ¥6,800
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
名入れ可
12068428 J-560 L ネイビー 120 50 23 ¥6,800 メーカー直送品
返品不可
名入れ可
廃番
12068665 J-560 4L スカイブルー 134 56 25 ¥6,800 メーカー直送品
返品不可
名入れ可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 点検作業

半袖なので工事には使用できませんが点検に使用しています。蒸し暑い日には最高ですが星4つなのはペンさしが胸ポケットにも欲しかったです。

これは注文コード 06712255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-17]

満足度: 5

用途: 社内で事務関係や軽備な作業時に使用してます

着心地もよく満足しています

これは注文コード 06712596 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-20]

満足度: 0

用途: 建設関係の現場で着ています。

値段がお手頃で洗濯しても丈夫で、袖にペンをさせるようにもできているのでとても使いやすいです。
半袖、長袖ともに重宝しています。

これは注文コード 06712334 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 赤木防災 様 [2006-01-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく