CKD

ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-15A〜)

ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-15A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-15A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-15A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-15A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-15A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-15A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-15A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-15A〜) CKD

作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 内容量1個
お気に入りに追加
170件中 1〜50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80135386 ADK12-15A-B3AH-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
15,490
13,650
15,015 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135395 ADK12-15A-B3AH-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
15,490
13,650
15,015 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135404 ADK12-15A-04AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
15,690
13,825
15,208 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135413 ADK12-15A-04AS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
15,690
13,825
15,208 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135422 ADK12-15A-03N-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
17,110
15,075
16,583 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135431 ADK12-15A-03N-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
17,110
15,075
16,583 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135447 ADK12-15A-03N-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
17,110
15,075
16,583 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135456 ADK12-15A-B3A-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
15,300
13,475
14,823 (税込)
当日出荷
80135465 ADK12-15A-B3A-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
15,300
13,475
14,823 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135474 ADK12-15A-B3A-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
15,300
13,475
14,823 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135483 ADK12-15A-03J-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
17,870
15,738
17,312 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135492 ADK12-15A-04N-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
17,870
15,738
17,312 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135501 ADK12-15A-H3ABS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
14,550
12,813
14,094 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135517 ADK12-15A-L4AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
31,360
27,613
30,374 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135526 ADK12-15A-L4AS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
31,360
27,613
30,374 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135535 ADK12-15A-04AB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
15,110
13,300
14,630 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135544 ADK12-15A-04AB-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
15,110
13,300
14,630 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135553 ADK12-15A-04AG-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
15,110
13,300
14,630 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135562 ADK12-15A-04AG-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
15,110
13,300
14,630 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135571 ADK12-15A-04AH-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
15,110
13,300
14,630 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135587 ADK12-15A-04AH-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
15,110
13,300
14,630 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135596 ADK12-15A-H3AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
14,360
12,638
13,902 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135605 ADK12-15A-H3AS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
14,360
12,638
13,902 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135614 ADK12-15A-H3AS-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
14,360
12,638
13,902 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135623 ADK12-15A-L4AB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
30,780
27,088
29,797 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135632 ADK12-15A-L4AB-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
30,780
27,088
29,797 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135641 ADK12-15A-L4AG-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
30,780
27,088
29,797 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135657 ADK12-15A-L4AG-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
30,780
27,088
29,797 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135666 ADK12-15A-L4AH-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
30,780
27,088
29,797 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135675 ADK12-15A-L4AH-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
30,780
27,088
29,797 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135684 ADK12-15A-M5AB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
33,920
29,850
32,835 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135693 ADK12-15A-M5AB-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
33,920
29,850
32,835 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135702 ADK12-15A-M5AG-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
33,920
29,850
32,835 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135711 ADK12-15A-M5AG-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
33,920
29,850
32,835 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135727 ADK12-15A-M5AH-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
33,920
29,850
32,835 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135736 ADK12-15A-M5AH-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
33,920
29,850
32,835 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135745 ADK12-15A-D3NB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
32,590
28,675
31,543 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135754 ADK12-15A-L4A-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
30,590
26,913
29,604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135763 ADK12-15A-L4A-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
30,590
26,913
29,604 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135772 ADK12-15A-M5A-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
33,730
29,675
32,643 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135781 ADK12-15A-M5A-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
33,730
29,675
32,643 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135797 ADK12-15A-04A-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
14,920
13,125
14,438 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135806 ADK12-15A-04A-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
14,920
13,125
14,438 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135815 ADK12-15A-D3N-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
32,400
28,500
31,350 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135824 ADK12-15A-D4AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
30,980
27,250
29,975 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135833 ADK12-15A-D4AS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
30,980
27,250
29,975 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135842 ADK12-15A-D4N-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
33,160
29,163
32,079 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135851 ADK12-15A-E3M-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
34,300
30,163
33,179 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135867 ADK12-15A-E3M-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
34,300
30,163
33,179 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80135876 ADK12-15A-R4ABS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
32,880
28,913
31,804 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする