CKD

ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-20A〜)

ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-20A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-20A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-20A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-20A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-20A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-20A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-20A〜) CKD ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK12-20A〜) CKD

作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 内容量1個
お気に入りに追加
159件中 1〜50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80138651 ADK12-20A-H3AH-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
17,010
14,963
16,459 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138667 ADK12-20A-H3AH-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
17,010
14,963
16,459 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138676 ADK12-20A-M5A-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
40,090
35,263
38,789 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138685 ADK12-20A-M5A-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
40,090
35,263
38,789 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138694 ADK12-20A-B4AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
21,390
18,813
20,694 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138703 ADK12-20A-B4AS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
21,390
18,813
20,694 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138712 ADK12-20A-D5AB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
36,770
32,338
35,572 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138721 ADK12-20A-D5AB-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
36,770
32,338
35,572 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138737 ADK12-20A-D5AG-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
36,770
32,338
35,572 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138746 ADK12-20A-D5AG-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
36,770
32,338
35,572 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138755 ADK12-20A-D5AH-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
36,770
32,338
35,572 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138764 ADK12-20A-D5AH-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
36,770
32,338
35,572 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138773 ADK12-20A-03ABS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
17,400
15,300
16,830 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138782 ADK12-20A-03ABS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
17,400
15,300
16,830 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138791 ADK12-20A-03ABS-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
17,400
15,300
16,830 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138807 ADK12-20A-D5A-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
36,580
32,163
35,379 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138816 ADK12-20A-D5A-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
36,580
32,163
35,379 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138825 ADK12-20A-H3A-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
16,820
14,788
16,267 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138834 ADK12-20A-H3A-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
16,820
14,788
16,267 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138843 ADK12-20A-H3A-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
16,820
14,788
16,267 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138852 ADK12-20A-E5A-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
39,710
34,900
38,390 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138861 ADK12-20A-M3NS-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
42,470
37,325
41,058 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138877 ADK12-20A-03AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
17,210
15,125
16,638 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138886 ADK12-20A-03AS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
17,210
15,125
16,638 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138895 ADK12-20A-03AS-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
17,210
15,125
16,638 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138904 ADK12-20A-B4AB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
20,810
18,288
20,117 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138913 ADK12-20A-B4AB-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
20,810
18,288
20,117 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138922 ADK12-20A-B4AG-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
20,810
18,288
20,117 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138931 ADK12-20A-B4AG-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
20,810
18,288
20,117 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138947 ADK12-20A-B4AH-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
20,810
18,288
20,117 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138956 ADK12-20A-B4AH-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
20,810
18,288
20,117 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138965 ADK12-20A-D3NBS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
39,150
34,400
37,840 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138974 ADK12-20A-J3AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
20,060
17,625
19,388 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138983 ADK12-20A-J3AS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
20,060
17,625
19,388 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80138992 ADK12-20A-J3AS-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
20,060
17,625
19,388 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139001 ADK12-20A-R4AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
39,060
34,313
37,744 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139017 ADK12-20A-L4AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
36,970
32,475
35,723 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139026 ADK12-20A-L4AS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
36,970
32,475
35,723 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139035 ADK12-20A-B4A-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
20,620
18,113
19,924 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139044 ADK12-20A-B4A-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
20,620
18,113
19,924 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139053 ADK12-20A-M4AS-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
40,100
35,213
38,734 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139062 ADK12-20A-M4AS-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
40,100
35,213
38,734 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139071 ADK12-20A-L4AB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
36,390
31,950
35,145 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139087 ADK12-20A-L4AB-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
36,390
31,950
35,145 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139096 ADK12-20A-L4AG-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
36,390
31,950
35,145 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139105 ADK12-20A-L4AG-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
36,390
31,950
35,145 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139114 ADK12-20A-L4AH-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
36,390
31,950
35,145 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139123 ADK12-20A-L4AH-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
36,390
31,950
35,145 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139132 ADK12-20A-03AB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
16,630
14,600
16,060 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80139141 ADK12-20A-03AB-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
16,630
14,600
16,060 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする