サングラスホルダー

 

サングラスホルダー 3.50 (2件の商品レビュー)

ブリッジ固定タイプのサングラスホルダーです。
テンプル保持タイプでは、ズレや垂れ下がりが発生することがありましたが、本製品はテンプルとブリッジ部をホールドするので、サングラスのズレなどの動きを抑え、サングラスに優しい設計です。
スポーティーなデザイン系のサングラスや、フレームが細いタイプもしっかり固定できます。
サングラスに触れるクッションは抗菌仕様になっています。
質量(g)
110
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
65×35×105
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16240525 FIZZ-993 オープン
¥889 1 ¥889
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 車内のサングラスホルダー

使用しているサングラスがスポーツタイプ?で、普通のホルダーでは落ちてきてしまうので、『こういうのが欲しかった!』と思い購入しましたが、使用しているサングラスではギリギリでした。もう少し許容範囲が欲しかったです。

これは注文コード 16240525 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-25]

満足度: 5

用途: 車内のサングラス収納

湾曲した形状のサングラスでもしっかりホールドできるので非常に満足しています。ホールド性でこの商品より良いものは無いのでは?

これは注文コード 16240525 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく