パソコングラス リラクション 8893

 

パソコングラス リラクション 8893 商品レビューを投稿する

話題のパソコン画面の「ちらつき」「まぶしさ」を軽減させるメガネです。
形状
二眼型
質量(g)
16
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
138
材質(ねじ部)
ステンレススチール
材質(フレーム)
TR90
材質(レンズ)
アクリル
材質(テンプル)
TR90
ブルーライトカット率
0.2
内容量
1個
注意
※青色光約20%カット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16324884 8893-01 ブラック ¥3,800
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16324893 8893-02 レッド ¥3,800
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
16324902 8893-03 グレー ¥3,800
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > PCメガネ/パソコン用メガネ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく