スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-25B

 

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-25B 商品レビューを投稿する

接続口径
M5
取付方式
バンド方式(スイッチ)
形式
ロッド側フランジ形
クッション
両側エアークッション付
エアクッション
8.1mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
22
作動方式
復動形
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
19.5
寸法X(mm)
111
寸法T(mm)
6
寸法N(mm)
2
使用流体
圧縮空気
寸法J(mm)
14
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.6
寸法P1(mm)
22.1
寸法P2(mm)
23.9
最低使用圧力(MPa)
0.1
寸法GD(mm)
4.5
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)
10
寸法FD(mm)
5.5
ストローク長さの許容差
+1.4(〜1000)
寸法DA
M5
寸法FL(mm)
32
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法P
(34°)(θ)
寸法HD(mm)
8.5
寸法LL(mm)
69
許容吸収エネルギー(J)
1.2
寸法RD(mm)
5.5
寸法WF(mm)
18
寸法GH(mm)
17
寸法FF(mm)
11
寸法FM(mm)
44
寸法GC(mm)
1.5
寸法FT(mm)
7
寸法GR(mm)
19
寸法QA(mm)
12
寸法QB(mm)
10
寸法SD(mm)
16.5
寸法EE
M5
寸法FG(mm)
78
寸法KK
M10×1.25
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
140 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 SCM-FA-25B-100-T2H-D-ZY SCM-FA-25B-100-T2H-T-Z SCM-FA-25B-100-T2H-T-ZI SCM-FA-25B-100-T2H-T-ZY SCM-FA-25B-100-T2V-D-Z SCM-FA-25B-100-T2V-D-ZI SCM-FA-25B-100-T2V-D-ZY SCM-FA-25B-100-T2V-H-Z SCM-FA-25B-100-T2V-H-ZI SCM-FA-25B-100-T2V-H-ZY SCM-FA-25B-100-T2V-R-Z SCM-FA-25B-100-T2V-R-ZI SCM-FA-25B-100-T2V-R-ZY SCM-FA-25B-100-T2V-T-Z SCM-FA-25B-100-T2V-T-ZI SCM-FA-25B-100-T2V-T-ZY SCM-FA-25B-100-T3H-D-Z SCM-FA-25B-100-T3H-D-ZI SCM-FA-25B-100-T3H-D-ZY SCM-FA-25B-100-T3H-H-Z SCM-FA-25B-100-T3H-H-ZI SCM-FA-25B-100-T3H-H-ZY SCM-FA-25B-100-T3H-R-Z SCM-FA-25B-100-T3H-R-ZI SCM-FA-25B-100-T3H-R-ZY SCM-FA-25B-100-T3H-T-Z SCM-FA-25B-100-T3H-T-ZI SCM-FA-25B-100-T3H-T-ZY SCM-FA-25B-100-T3V-D-Z SCM-FA-25B-100-T3V-D-ZI SCM-FA-25B-100-T3V-D-ZY SCM-FA-25B-100-T3V-H-Z SCM-FA-25B-100-T3V-H-ZI SCM-FA-25B-100-T3V-H-ZY SCM-FA-25B-100-T3V-R-Z SCM-FA-25B-100-T3V-R-ZI SCM-FA-25B-100-T3V-R-ZY SCM-FA-25B-100-T3V-T-Z SCM-FA-25B-100-T3V-T-ZI SCM-FA-25B-100-T3V-T-ZY SCM-FA-25B-125-T2H-D-Z SCM-FA-25B-125-T2H-D-ZI SCM-FA-25B-125-T2H-D-ZY SCM-FA-25B-125-T2H-H-Z SCM-FA-25B-125-T2H-H-ZI SCM-FA-25B-125-T2H-H-ZY SCM-FA-25B-125-T2H-R-Z SCM-FA-25B-125-T2H-R-ZI SCM-FA-25B-125-T2H-R-ZY SCM-FA-25B-125-T2H-T-Z SCM-FA-25B-125-T2H-T-ZI SCM-FA-25B-125-T2H-T-ZY SCM-FA-25B-125-T2V-D-Z SCM-FA-25B-125-T2V-D-ZI SCM-FA-25B-125-T2V-D-ZY SCM-FA-25B-125-T2V-H-Z SCM-FA-25B-125-T2V-H-ZI SCM-FA-25B-125-T2V-H-ZY SCM-FA-25B-125-T2V-R-Z SCM-FA-25B-125-T2V-R-ZI SCM-FA-25B-125-T2V-R-ZY SCM-FA-25B-125-T2V-T-Z SCM-FA-25B-125-T2V-T-ZI SCM-FA-25B-125-T2V-T-ZY SCM-FA-25B-125-T3H-D-Z SCM-FA-25B-125-T3H-D-ZI SCM-FA-25B-125-T3H-D-ZY SCM-FA-25B-125-T3H-H-Z SCM-FA-25B-125-T3H-H-ZI SCM-FA-25B-125-T3H-H-ZY SCM-FA-25B-125-T3H-R-Z SCM-FA-25B-125-T3H-R-ZI SCM-FA-25B-125-T3H-R-ZY SCM-FA-25B-125-T3H-T-Z SCM-FA-25B-125-T3H-T-ZI SCM-FA-25B-125-T3H-T-ZY SCM-FA-25B-125-T3V-D-Z SCM-FA-25B-125-T3V-D-ZI SCM-FA-25B-125-T3V-D-ZY SCM-FA-25B-125-T3V-H-Z SCM-FA-25B-125-T3V-H-ZI SCM-FA-25B-125-T3V-H-ZY SCM-FA-25B-125-T3V-R-Z SCM-FA-25B-125-T3V-R-ZI SCM-FA-25B-125-T3V-R-ZY SCM-FA-25B-125-T3V-T-Z SCM-FA-25B-125-T3V-T-ZI SCM-FA-25B-125-T3V-T-ZY SCM-FA-25B-150-T2H-D-Z SCM-FA-25B-150-T2H-D-ZI SCM-FA-25B-150-T2H-D-ZY SCM-FA-25B-150-T2H-H-Z SCM-FA-25B-150-T2H-H-ZI SCM-FA-25B-150-T2H-H-ZY SCM-FA-25B-150-T2H-R-Z SCM-FA-25B-150-T2H-R-ZI SCM-FA-25B-150-T2H-R-ZY SCM-FA-25B-150-T2H-T-Z SCM-FA-25B-150-T2H-T-ZI SCM-FA-25B-150-T2H-T-ZY SCM-FA-25B-150-T2V-D-Z SCM-FA-25B-150-T2V-D-ZI SCM-FA-25B-150-T2V-D-ZY SCM-FA-25B-150-T2V-H-Z SCM-FA-25B-150-T2V-H-ZI SCM-FA-25B-150-T2V-H-ZY SCM-FA-25B-150-T2V-R-Z SCM-FA-25B-150-T2V-R-ZI SCM-FA-25B-150-T2V-R-ZY SCM-FA-25B-150-T2V-T-Z SCM-FA-25B-150-T2V-T-ZI SCM-FA-25B-150-T2V-T-ZY SCM-FA-25B-150-T3H-D-Z SCM-FA-25B-150-T3H-D-ZI SCM-FA-25B-150-T3H-D-ZY SCM-FA-25B-150-T3H-H-Z SCM-FA-25B-150-T3H-H-ZI SCM-FA-25B-150-T3H-H-ZY SCM-FA-25B-150-T3H-R-Z SCM-FA-25B-150-T3H-R-ZI SCM-FA-25B-150-T3H-R-ZY SCM-FA-25B-150-T3H-T-Z SCM-FA-25B-150-T3H-T-ZI SCM-FA-25B-150-T3H-T-ZY SCM-FA-25B-150-T3V-D-Z SCM-FA-25B-150-T3V-D-ZI SCM-FA-25B-150-T3V-D-ZY SCM-FA-25B-150-T3V-H-Z SCM-FA-25B-150-T3V-H-ZI SCM-FA-25B-150-T3V-H-ZY SCM-FA-25B-150-T3V-R-Z SCM-FA-25B-150-T3V-R-ZI SCM-FA-25B-150-T3V-R-ZY SCM-FA-25B-150-T3V-T-Z SCM-FA-25B-150-T3V-T-ZI SCM-FA-25B-150-T3V-T-ZY SCM-FA-25B-200-T2H-H-Z SCM-FA-25B-200-T2H-R-Z SCM-FA-25B-200-T2H-R-ZI SCM-FA-25B-200-T2H-R-ZY
付属品
ストローク
スイッチ数
スイッチ形番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39721613 SCM-FA-25B-100-T2H-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 2個付 T2H ¥14,950
¥14,352 1 ¥14,352
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721622 SCM-FA-25B-100-T2H-T-Z - 100 3個付 T2H ¥16,650
¥15,984 1 ¥15,984
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721631 SCM-FA-25B-100-T2H-T-ZI 一山ナックル 100 3個付 T2H ¥17,640
¥16,934 1 ¥16,934
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721647 SCM-FA-25B-100-T2H-T-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 3個付 T2H ¥17,900
¥17,184 1 ¥17,184
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721656 SCM-FA-25B-100-T2V-R-Z - 100 ロッド側1個付 T2V ¥10,750
¥10,320 1 ¥10,320
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721665 SCM-FA-25B-100-T2V-R-ZI 一山ナックル 100 ロッド側1個付 T2V ¥11,740
¥11,270 1 ¥11,270
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721674 SCM-FA-25B-100-T2V-R-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ロッド側1個付 T2V ¥12,000
¥11,520 1 ¥11,520
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721683 SCM-FA-25B-100-T2V-H-Z - 100 ヘッド側1個付 T2V ¥10,750
¥10,320 1 ¥10,320
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721692 SCM-FA-25B-100-T2V-H-ZI 一山ナックル 100 ヘッド側1個付 T2V ¥11,740
¥11,270 1 ¥11,270
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721701 SCM-FA-25B-100-T2V-H-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ヘッド側1個付 T2V ¥12,000
¥11,520 1 ¥11,520
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721717 SCM-FA-25B-100-T2V-D-Z - 100 2個付 T2V ¥13,700
¥13,152 1 ¥13,152
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721726 SCM-FA-25B-100-T2V-D-ZI 一山ナックル 100 2個付 T2V ¥14,690
¥14,102 1 ¥14,102
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721735 SCM-FA-25B-100-T2V-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 2個付 T2V ¥14,950
¥14,352 1 ¥14,352
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721744 SCM-FA-25B-100-T2V-T-Z - 100 3個付 T2V ¥16,650
¥15,984 1 ¥15,984
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721753 SCM-FA-25B-100-T2V-T-ZI 一山ナックル 100 3個付 T2V ¥17,640
¥16,934 1 ¥16,934
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721762 SCM-FA-25B-100-T2V-T-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 3個付 T2V ¥17,900
¥17,184 1 ¥17,184
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721771 SCM-FA-25B-100-T3H-R-Z - 100 ロッド側1個付 T3H ¥10,850
¥10,416 1 ¥10,416
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721787 SCM-FA-25B-100-T3H-R-ZI 一山ナックル 100 ロッド側1個付 T3H ¥11,840
¥11,366 1 ¥11,366
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721796 SCM-FA-25B-100-T3H-R-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ロッド側1個付 T3H ¥12,100
¥11,616 1 ¥11,616
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721805 SCM-FA-25B-100-T3H-H-Z - 100 ヘッド側1個付 T3H ¥10,850
¥10,416 1 ¥10,416
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721814 SCM-FA-25B-100-T3H-H-ZI 一山ナックル 100 ヘッド側1個付 T3H ¥11,840
¥11,366 1 ¥11,366
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721823 SCM-FA-25B-100-T3H-H-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ヘッド側1個付 T3H ¥12,100
¥11,616 1 ¥11,616
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721832 SCM-FA-25B-100-T3H-D-Z - 100 2個付 T3H ¥13,900
¥13,344 1 ¥13,344
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721841 SCM-FA-25B-100-T3H-D-ZI 一山ナックル 100 2個付 T3H ¥14,890
¥14,294 1 ¥14,294
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721857 SCM-FA-25B-100-T3H-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 2個付 T3H ¥15,150
¥14,544 1 ¥14,544
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721866 SCM-FA-25B-100-T3H-T-Z - 100 3個付 T3H ¥16,950
¥16,272 1 ¥16,272
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721875 SCM-FA-25B-100-T3H-T-ZI 一山ナックル 100 3個付 T3H ¥17,940
¥17,222 1 ¥17,222
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721884 SCM-FA-25B-100-T3H-T-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 3個付 T3H ¥18,200
¥17,472 1 ¥17,472
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721893 SCM-FA-25B-100-T3V-R-Z - 100 ロッド側1個付 T3V ¥10,850
¥10,416 1 ¥10,416
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721902 SCM-FA-25B-100-T3V-R-ZI 一山ナックル 100 ロッド側1個付 T3V ¥11,840
¥11,366 1 ¥11,366
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721911 SCM-FA-25B-100-T3V-R-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ロッド側1個付 T3V ¥12,100
¥11,616 1 ¥11,616
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721927 SCM-FA-25B-100-T3V-H-Z - 100 ヘッド側1個付 T3V ¥10,850
¥10,416 1 ¥10,416
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721936 SCM-FA-25B-100-T3V-H-ZI 一山ナックル 100 ヘッド側1個付 T3V ¥11,840
¥11,366 1 ¥11,366
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721945 SCM-FA-25B-100-T3V-H-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ヘッド側1個付 T3V ¥12,100
¥11,616 1 ¥11,616
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721954 SCM-FA-25B-100-T3V-D-Z - 100 2個付 T3V ¥13,900
¥13,344 1 ¥13,344
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721963 SCM-FA-25B-100-T3V-D-ZI 一山ナックル 100 2個付 T3V ¥14,890
¥14,294 1 ¥14,294
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721972 SCM-FA-25B-100-T3V-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 2個付 T3V ¥15,150
¥14,544 1 ¥14,544
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721981 SCM-FA-25B-100-T3V-T-Z - 100 3個付 T3V ¥16,950
¥16,272 1 ¥16,272
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39721997 SCM-FA-25B-100-T3V-T-ZI 一山ナックル 100 3個付 T3V ¥17,940
¥17,222 1 ¥17,222
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722006 SCM-FA-25B-100-T3V-T-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 3個付 T3V ¥18,200
¥17,472 1 ¥17,472
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722015 SCM-FA-25B-125-T2H-R-Z - 125 ロッド側1個付 T2H ¥11,000
¥10,560 1 ¥10,560
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722024 SCM-FA-25B-125-T2H-R-ZI 一山ナックル 125 ロッド側1個付 T2H ¥11,990
¥11,510 1 ¥11,510
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722033 SCM-FA-25B-125-T2H-R-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 125 ロッド側1個付 T2H ¥12,250
¥11,760 1 ¥11,760
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722042 SCM-FA-25B-125-T2H-H-Z - 125 ヘッド側1個付 T2H ¥11,000
¥10,560 1 ¥10,560
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722051 SCM-FA-25B-125-T2H-H-ZI 一山ナックル 125 ヘッド側1個付 T2H ¥11,990
¥11,510 1 ¥11,510
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722067 SCM-FA-25B-125-T2H-H-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 125 ヘッド側1個付 T2H ¥12,250
¥11,760 1 ¥11,760
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722076 SCM-FA-25B-125-T2H-D-Z - 125 2個付 T2H ¥13,950
¥13,392 1 ¥13,392
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722085 SCM-FA-25B-125-T2H-D-ZI 一山ナックル 125 2個付 T2H ¥14,940
¥14,342 1 ¥14,342
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722094 SCM-FA-25B-125-T2H-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 125 2個付 T2H ¥15,200
¥14,592 1 ¥14,592
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39722103 SCM-FA-25B-125-T2H-T-Z - 125 3個付 T2H ¥16,900
¥16,224 1 ¥16,224
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく