スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-50B

 

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-50B 商品レビューを投稿する

接続口径
Rc1/4
取付方式
バンド方式(スイッチ)
形式
ロッド側フランジ形
クッション
両側エアークッション付
エアクッション
13.4mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
35
作動方式
復動形
寸法D(mm)
58
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
32
寸法X(mm)
150
寸法T(mm)
11
寸法N(mm)
2
使用流体
圧縮空気
寸法J(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
50
保証耐圧力(MPa)
1.6
寸法P1(mm)
35.7
寸法P2(mm)
37.4
最低使用圧力(MPa)
0.05
寸法GD(mm)
9
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)
20
寸法FD(mm)
9
ストローク長さの許容差
2.3(〜1000)
寸法DA
M8
寸法FL(mm)
58
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法P
(22°)(θ)
寸法HD(mm)
13
寸法LL(mm)
90
許容吸収エネルギー(J)
8
寸法RD(mm)
11
寸法WF(mm)
23
寸法GH(mm)
22
寸法FF(mm)
14
寸法FM(mm)
76
寸法GC(mm)
7
寸法FT(mm)
9
寸法GR(mm)
25
寸法QA(mm)
15
寸法QB(mm)
12
寸法SD(mm)
32
寸法EE
Rc1/4
寸法FG(mm)
101
寸法KK
M18×1.5
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
140 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 SCM-FA-50B-100-T2H-D-ZY SCM-FA-50B-100-T2H-T-Z SCM-FA-50B-100-T2H-T-ZI SCM-FA-50B-100-T2H-T-ZY SCM-FA-50B-100-T2V-D-Z SCM-FA-50B-100-T2V-D-ZI SCM-FA-50B-100-T2V-D-ZY SCM-FA-50B-100-T2V-H-Z SCM-FA-50B-100-T2V-H-ZI SCM-FA-50B-100-T2V-H-ZY SCM-FA-50B-100-T2V-R-Z SCM-FA-50B-100-T2V-R-ZI SCM-FA-50B-100-T2V-R-ZY SCM-FA-50B-100-T2V-T-Z SCM-FA-50B-100-T2V-T-ZI SCM-FA-50B-100-T2V-T-ZY SCM-FA-50B-100-T3H-D-Z SCM-FA-50B-100-T3H-D-ZI SCM-FA-50B-100-T3H-D-ZY SCM-FA-50B-100-T3H-H-Z SCM-FA-50B-100-T3H-H-ZI SCM-FA-50B-100-T3H-H-ZY SCM-FA-50B-100-T3H-R-Z SCM-FA-50B-100-T3H-R-ZI SCM-FA-50B-100-T3H-R-ZY SCM-FA-50B-100-T3H-T-Z SCM-FA-50B-100-T3H-T-ZI SCM-FA-50B-100-T3H-T-ZY SCM-FA-50B-100-T3V-D-Z SCM-FA-50B-100-T3V-D-ZI SCM-FA-50B-100-T3V-D-ZY SCM-FA-50B-100-T3V-H-Z SCM-FA-50B-100-T3V-H-ZI SCM-FA-50B-100-T3V-H-ZY SCM-FA-50B-100-T3V-R-Z SCM-FA-50B-100-T3V-R-ZI SCM-FA-50B-100-T3V-R-ZY SCM-FA-50B-100-T3V-T-Z SCM-FA-50B-100-T3V-T-ZI SCM-FA-50B-100-T3V-T-ZY SCM-FA-50B-125-T2H-D-Z SCM-FA-50B-125-T2H-D-ZI SCM-FA-50B-125-T2H-D-ZY SCM-FA-50B-125-T2H-H-Z SCM-FA-50B-125-T2H-H-ZI SCM-FA-50B-125-T2H-H-ZY SCM-FA-50B-125-T2H-R-Z SCM-FA-50B-125-T2H-R-ZI SCM-FA-50B-125-T2H-R-ZY SCM-FA-50B-125-T2H-T-Z SCM-FA-50B-125-T2H-T-ZI SCM-FA-50B-125-T2H-T-ZY SCM-FA-50B-125-T2V-D-Z SCM-FA-50B-125-T2V-D-ZI SCM-FA-50B-125-T2V-D-ZY SCM-FA-50B-125-T2V-H-Z SCM-FA-50B-125-T2V-H-ZI SCM-FA-50B-125-T2V-H-ZY SCM-FA-50B-125-T2V-R-Z SCM-FA-50B-125-T2V-R-ZI SCM-FA-50B-125-T2V-R-ZY SCM-FA-50B-125-T2V-T-Z SCM-FA-50B-125-T2V-T-ZI SCM-FA-50B-125-T2V-T-ZY SCM-FA-50B-125-T3H-D-Z SCM-FA-50B-125-T3H-D-ZI SCM-FA-50B-125-T3H-D-ZY SCM-FA-50B-125-T3H-H-Z SCM-FA-50B-125-T3H-H-ZI SCM-FA-50B-125-T3H-H-ZY SCM-FA-50B-125-T3H-R-Z SCM-FA-50B-125-T3H-R-ZI SCM-FA-50B-125-T3H-R-ZY SCM-FA-50B-125-T3H-T-Z SCM-FA-50B-125-T3H-T-ZI SCM-FA-50B-125-T3H-T-ZY SCM-FA-50B-125-T3V-D-Z SCM-FA-50B-125-T3V-D-ZI SCM-FA-50B-125-T3V-D-ZY SCM-FA-50B-125-T3V-H-Z SCM-FA-50B-125-T3V-H-ZI SCM-FA-50B-125-T3V-H-ZY SCM-FA-50B-125-T3V-R-Z SCM-FA-50B-125-T3V-R-ZI SCM-FA-50B-125-T3V-R-ZY SCM-FA-50B-125-T3V-T-Z SCM-FA-50B-125-T3V-T-ZI SCM-FA-50B-125-T3V-T-ZY SCM-FA-50B-150-T2H-D-Z SCM-FA-50B-150-T2H-D-ZI SCM-FA-50B-150-T2H-D-ZY SCM-FA-50B-150-T2H-H-Z SCM-FA-50B-150-T2H-H-ZI SCM-FA-50B-150-T2H-H-ZY SCM-FA-50B-150-T2H-R-Z SCM-FA-50B-150-T2H-R-ZI SCM-FA-50B-150-T2H-R-ZY SCM-FA-50B-150-T2H-T-Z SCM-FA-50B-150-T2H-T-ZI SCM-FA-50B-150-T2H-T-ZY SCM-FA-50B-150-T2V-D-Z SCM-FA-50B-150-T2V-D-ZI SCM-FA-50B-150-T2V-D-ZY SCM-FA-50B-150-T2V-H-Z SCM-FA-50B-150-T2V-H-ZI SCM-FA-50B-150-T2V-H-ZY SCM-FA-50B-150-T2V-R-Z SCM-FA-50B-150-T2V-R-ZI SCM-FA-50B-150-T2V-R-ZY SCM-FA-50B-150-T2V-T-Z SCM-FA-50B-150-T2V-T-ZI SCM-FA-50B-150-T2V-T-ZY SCM-FA-50B-150-T3H-D-Z SCM-FA-50B-150-T3H-D-ZI SCM-FA-50B-150-T3H-D-ZY SCM-FA-50B-150-T3H-H-Z SCM-FA-50B-150-T3H-H-ZI SCM-FA-50B-150-T3H-H-ZY SCM-FA-50B-150-T3H-R-Z SCM-FA-50B-150-T3H-R-ZI SCM-FA-50B-150-T3H-R-ZY SCM-FA-50B-150-T3H-T-Z SCM-FA-50B-150-T3H-T-ZI SCM-FA-50B-150-T3H-T-ZY SCM-FA-50B-150-T3V-D-Z SCM-FA-50B-150-T3V-D-ZI SCM-FA-50B-150-T3V-D-ZY SCM-FA-50B-150-T3V-H-Z SCM-FA-50B-150-T3V-H-ZI SCM-FA-50B-150-T3V-H-ZY SCM-FA-50B-150-T3V-R-Z SCM-FA-50B-150-T3V-R-ZI SCM-FA-50B-150-T3V-R-ZY SCM-FA-50B-150-T3V-T-Z SCM-FA-50B-150-T3V-T-ZI SCM-FA-50B-150-T3V-T-ZY SCM-FA-50B-200-T2H-H-Z SCM-FA-50B-200-T2H-R-Z SCM-FA-50B-200-T2H-R-ZI SCM-FA-50B-200-T2H-R-ZY
付属品
ストローク
スイッチ数
スイッチ形番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39746813 SCM-FA-50B-100-T2H-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 2個付 T2H ¥23,350
¥22,416 1 ¥22,416
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746822 SCM-FA-50B-100-T2H-T-Z - 100 3個付 T2H ¥24,500
¥23,520 1 ¥23,520
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746831 SCM-FA-50B-100-T2H-T-ZI 一山ナックル 100 3個付 T2H ¥25,900
¥24,864 1 ¥24,864
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746847 SCM-FA-50B-100-T2H-T-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 3個付 T2H ¥26,300
¥25,248 1 ¥25,248
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746856 SCM-FA-50B-100-T2V-R-Z - 100 ロッド側1個付 T2V ¥18,600
¥17,856 1 ¥17,856
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746865 SCM-FA-50B-100-T2V-R-ZI 一山ナックル 100 ロッド側1個付 T2V ¥20,000
¥19,200 1 ¥19,200
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746874 SCM-FA-50B-100-T2V-R-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ロッド側1個付 T2V ¥20,400
¥19,584 1 ¥19,584
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746883 SCM-FA-50B-100-T2V-H-Z - 100 ヘッド側1個付 T2V ¥18,600
¥17,856 1 ¥17,856
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746892 SCM-FA-50B-100-T2V-H-ZI 一山ナックル 100 ヘッド側1個付 T2V ¥20,000
¥19,200 1 ¥19,200
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746901 SCM-FA-50B-100-T2V-H-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ヘッド側1個付 T2V ¥20,400
¥19,584 1 ¥19,584
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746917 SCM-FA-50B-100-T2V-D-Z - 100 2個付 T2V ¥21,550
¥20,688 1 ¥20,688
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746926 SCM-FA-50B-100-T2V-D-ZI 一山ナックル 100 2個付 T2V ¥22,950
¥22,032 1 ¥22,032
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746935 SCM-FA-50B-100-T2V-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 2個付 T2V ¥23,350
¥22,416 1 ¥22,416
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746944 SCM-FA-50B-100-T2V-T-Z - 100 3個付 T2V ¥24,500
¥23,520 1 ¥23,520
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746953 SCM-FA-50B-100-T2V-T-ZI 一山ナックル 100 3個付 T2V ¥25,900
¥24,864 1 ¥24,864
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746962 SCM-FA-50B-100-T2V-T-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 3個付 T2V ¥26,300
¥25,248 1 ¥25,248
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746971 SCM-FA-50B-100-T3H-R-Z - 100 ロッド側1個付 T3H ¥18,700
¥17,952 1 ¥17,952
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746987 SCM-FA-50B-100-T3H-R-ZI 一山ナックル 100 ロッド側1個付 T3H ¥20,100
¥19,296 1 ¥19,296
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39746996 SCM-FA-50B-100-T3H-R-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ロッド側1個付 T3H ¥20,500
¥19,680 1 ¥19,680
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747005 SCM-FA-50B-100-T3H-H-Z - 100 ヘッド側1個付 T3H ¥18,700
¥17,952 1 ¥17,952
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747014 SCM-FA-50B-100-T3H-H-ZI 一山ナックル 100 ヘッド側1個付 T3H ¥20,100
¥19,296 1 ¥19,296
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747023 SCM-FA-50B-100-T3H-H-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ヘッド側1個付 T3H ¥20,500
¥19,680 1 ¥19,680
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747032 SCM-FA-50B-100-T3H-D-Z - 100 2個付 T3H ¥21,750
¥20,880 1 ¥20,880
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747041 SCM-FA-50B-100-T3H-D-ZI 一山ナックル 100 2個付 T3H ¥23,150
¥22,224 1 ¥22,224
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747057 SCM-FA-50B-100-T3H-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 2個付 T3H ¥23,550
¥22,608 1 ¥22,608
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747066 SCM-FA-50B-100-T3H-T-Z - 100 3個付 T3H ¥24,800
¥23,808 1 ¥23,808
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747075 SCM-FA-50B-100-T3H-T-ZI 一山ナックル 100 3個付 T3H ¥26,200
¥25,152 1 ¥25,152
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747084 SCM-FA-50B-100-T3H-T-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 3個付 T3H ¥26,600
¥25,536 1 ¥25,536
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747093 SCM-FA-50B-100-T3V-R-Z - 100 ロッド側1個付 T3V ¥18,700
¥17,952 1 ¥17,952
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747102 SCM-FA-50B-100-T3V-R-ZI 一山ナックル 100 ロッド側1個付 T3V ¥20,100
¥19,296 1 ¥19,296
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747111 SCM-FA-50B-100-T3V-R-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ロッド側1個付 T3V ¥20,500
¥19,680 1 ¥19,680
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747127 SCM-FA-50B-100-T3V-H-Z - 100 ヘッド側1個付 T3V ¥18,700
¥17,952 1 ¥17,952
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747136 SCM-FA-50B-100-T3V-H-ZI 一山ナックル 100 ヘッド側1個付 T3V ¥20,100
¥19,296 1 ¥19,296
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747145 SCM-FA-50B-100-T3V-H-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 ヘッド側1個付 T3V ¥20,500
¥19,680 1 ¥19,680
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747154 SCM-FA-50B-100-T3V-D-Z - 100 2個付 T3V ¥21,750
¥20,880 1 ¥20,880
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747163 SCM-FA-50B-100-T3V-D-ZI 一山ナックル 100 2個付 T3V ¥23,150
¥22,224 1 ¥22,224
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747172 SCM-FA-50B-100-T3V-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 2個付 T3V ¥23,550
¥22,608 1 ¥22,608
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747181 SCM-FA-50B-100-T3V-T-Z - 100 3個付 T3V ¥24,800
¥23,808 1 ¥23,808
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747197 SCM-FA-50B-100-T3V-T-ZI 一山ナックル 100 3個付 T3V ¥26,200
¥25,152 1 ¥25,152
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747206 SCM-FA-50B-100-T3V-T-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 100 3個付 T3V ¥26,600
¥25,536 1 ¥25,536
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747215 SCM-FA-50B-125-T2H-R-Z - 125 ロッド側1個付 T2H ¥19,150
¥18,384 1 ¥18,384
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747224 SCM-FA-50B-125-T2H-R-ZI 一山ナックル 125 ロッド側1個付 T2H ¥20,550
¥19,728 1 ¥19,728
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747233 SCM-FA-50B-125-T2H-R-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 125 ロッド側1個付 T2H ¥20,950
¥20,112 1 ¥20,112
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747242 SCM-FA-50B-125-T2H-H-Z - 125 ヘッド側1個付 T2H ¥19,150
¥18,384 1 ¥18,384
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747251 SCM-FA-50B-125-T2H-H-ZI 一山ナックル 125 ヘッド側1個付 T2H ¥20,550
¥19,728 1 ¥19,728
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747267 SCM-FA-50B-125-T2H-H-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 125 ヘッド側1個付 T2H ¥20,950
¥20,112 1 ¥20,112
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747276 SCM-FA-50B-125-T2H-D-Z - 125 2個付 T2H ¥22,100
¥21,216 1 ¥21,216
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747285 SCM-FA-50B-125-T2H-D-ZI 一山ナックル 125 2個付 T2H ¥23,500
¥22,560 1 ¥22,560
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747294 SCM-FA-50B-125-T2H-D-ZY 二山ナックル(ピンと止め輪添付) 125 2個付 T2H ¥23,900
¥22,944 1 ¥22,944
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39747303 SCM-FA-50B-125-T2H-T-Z - 125 3個付 T2H ¥25,050
¥24,048 1 ¥24,048
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく