ラチェット式モンキーレンチ

 

ラチェット式モンキーレンチ 商品レビューを投稿する

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的なフリーラチェット機構を採用しました。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。
ラチェット機構採用で作業率アップ!コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
用途
ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。
トラスコ品番
488-9711
材質
(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼
質量(g)
267
ラチェット機構
あり
内容量
1丁
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16258847 TRMW-200 28.6 207 ¥2,800
¥2,400 1 ¥2,400
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく