やわらかゴムポール

 

やわらかゴムポール 4.00 (2件の商品レビュー)

人や車を傷つけにくい非常に柔らかい材質でできたボールです。チェーンが掛けやすいトップ形状タイプです。先端部反射仕様です。柔軟性のある芯材のため、倒れにくく折れにくいです。
用途
工場内の通行区分、立ち入り禁止表示に。駐車場の車止めに。
トラスコ品番
489-6530
材質
ポール部:ポリウレタン、ベース部:ゴム
幅(mm)
250
質量(kg)
2.2
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

高さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16265393 TPSV-05 シルバー 880 ¥7,300
¥6,257 1 ¥6,257
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 1注文コードにつき ¥3,000
沖縄地方 1注文コードにつき ¥4,000
離島 1注文コードにつき ¥8,000
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 駐車場所進入路用

見かけもよく、やわらかくて車が当たっても傷はつかないでしょう。ただ、強風で倒れるのはやっかいです。ブロック塀(2段積み)に穴を空けて差し込んで使用しています。また、反射シールの上部は1年で劣化しましたし、倒れたりすると銀色の塗装面に傷が入るのは残念です。再塗装しましたが、耐久性はどうでしょうか。だめになったら再購入を考えています。

これは注文コード 16265393 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-23]

満足度: 4

用途: 狭小車庫の出入り

機能的には問題なし。小型で安定しています。
もう少し安いと助かります。

これは注文コード 16265393 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく