ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
TRUSCO
TRUSCOの 科学研究・開発用品
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
角缶
ブリキ(サテン材)製 0.8L
角缶
注文コード
16276478
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途
部品の収納・管理に最適。
容量(L)
0.8
トラスコ品番
487-8922
材質
ブリキ(サテン材)
質量(g)
96
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×117×47
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×120×50
内容量
1缶
注意
※フタは別売です。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
TKC-168D
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
16276478
TKC-168D
¥
430
¥
369
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
角缶
TRUSCO
税込
¥
386
~
¥
351
~
(6)
空缶 天切
BeHAUS
税込
¥
626
~
¥
569
~
(5)
空缶 ローヤル
BeHAUS
税込
¥
527
~
¥
479
~
(10)
油性用角缶
アサヒペン
税込
¥
373
~
¥
339
~
(15)
丸缶
TRUSCO
税込
¥
386
~
¥
351
~
(5)
空缶 ねじ口
BeHAUS
税込
¥
549
~
¥
499
~
(6)
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
税込
¥
2,079
¥
1,890
(142)
バスケットへ
金属角缶
アズワン
税込
¥
1,067
~
¥
970
~
(2)
一斗缶 スチール製 18L
モノタロウ
税込
¥
1,033
¥
939
(20)
バスケットへ
空缶
BeHAUS
税込
¥
307
~
¥
279
~
(12)
保存缶(ネジブタ式)
オオモリ
税込
¥
945
~
¥
859
~
(8)
角缶
好川産業
税込
¥
340
~
¥
309
~
(7)
金属缶 一斗缶
アズワン
税込
¥
1,960
~
¥
1,782
~
角缶
アズワン
税込
¥
926
~
¥
842
~
(1)
ステン万能缶
アズワン
税込
¥
2,287
~
¥
2,079
~
(1)
角缶 天切缶
好川産業
税込
¥
1,088
~
¥
989
~
(5)
とっくり缶
オオモリ
税込
¥
6,259
¥
5,690
(5)
金属缶 天切缶(半缶)
アズワン
税込
¥
1,797
¥
1,634
(1)
バスケットへ
ステンレス深型角バット
TRUSCO
税込
¥
735
~
¥
668
~
(10)
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(4)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
ガラス・樹脂・金属容器
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
保存缶
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります
一斗缶
ラボペール
ドラム缶
保存缶
金属ボトル
カップ/シャーレ/プレート
危険物輸送容器
金属容器関連商品
密閉タンク
寸胴鍋/タンク
加圧容器
金属容器用パッキン
シェアする