タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド)ベース CMK2-TA-40

 

タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド)ベース CMK2-TA-40 商品レビューを投稿する

接続口径
Rc1/8
形式
ロッド側トラニオン形
クッション
ゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
25
作動方式
復動形
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
41.6
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
22
寸法X(mm)
137
寸法T(mm)
7
使用流体
圧縮空気
寸法K(mm)
14
寸法V(mm)
16
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
寸法TH(mm)
44
角度θ(°)
12
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)
14
ストローク長さの許容差
0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HA(mm)
35
寸法LL(mm)
73
許容吸収エネルギー(J)
0.639
寸法TL(mm)
9.5
寸法KK(mm)
M12×1.5
寸法WF(mm)
23
寸法TD(mm)
10
寸法TE(mm)
11
寸法TM(mm)
53
寸法TN(mm)
72
寸法MB(mm)
M26×1.5
寸法TB(mm)
5.5
寸法TF(mm)
17.5
寸法TG(mm)
94.5
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
174 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 CMK2-TA-40-75-T3V-D CMK2-TA-40-75-T3V-D-B2 CMK2-TA-40-75-T3V-D-I CMK2-TA-40-75-T3V-D-Y CMK2-TA-40-75-T3V-H-B2 CMK2-TA-40-75-T3V-H-I CMK2-TA-40-75-T3V-H-Y CMK2-TA-40-75-T3V-T CMK2-TA-40-75-T3V-T-B2 CMK2-TA-40-75-T3V-T-I CMK2-TA-40-75-T3V-T-Y CMK2-TA-40-100-B2 CMK2-TA-40-100-I CMK2-TA-40-100-T2H-D CMK2-TA-40-100-T2H-D-B2 CMK2-TA-40-100-T2H-D-I CMK2-TA-40-100-T2H-D-Y CMK2-TA-40-100-T2H-H CMK2-TA-40-100-T2H-H-B2 CMK2-TA-40-100-T2H-H-I CMK2-TA-40-100-T2H-H-Y CMK2-TA-40-100-T2H-R CMK2-TA-40-100-T2H-R-B2 CMK2-TA-40-100-T2H-R-I CMK2-TA-40-100-T2H-R-Y CMK2-TA-40-100-T2H-T CMK2-TA-40-100-T2H-T-B2 CMK2-TA-40-100-T2H-T-I CMK2-TA-40-100-T2H-T-Y CMK2-TA-40-100-T2V-D CMK2-TA-40-100-T2V-D-B2 CMK2-TA-40-100-T2V-D-I CMK2-TA-40-100-T2V-D-Y CMK2-TA-40-100-T2V-H CMK2-TA-40-100-T2V-H-B2 CMK2-TA-40-100-T2V-H-I CMK2-TA-40-100-T2V-H-Y CMK2-TA-40-100-T2V-R CMK2-TA-40-100-T2V-R-B2 CMK2-TA-40-100-T2V-R-I CMK2-TA-40-100-T2V-R-Y CMK2-TA-40-100-T2V-T CMK2-TA-40-100-T2V-T-B2 CMK2-TA-40-100-T2V-T-I CMK2-TA-40-100-T2V-T-Y CMK2-TA-40-100-T3H-D CMK2-TA-40-100-T3H-D-B2 CMK2-TA-40-100-T3H-D-I CMK2-TA-40-100-T3H-D-Y CMK2-TA-40-100-T3H-H CMK2-TA-40-100-T3H-H-B2 CMK2-TA-40-100-T3H-H-I CMK2-TA-40-100-T3H-H-Y CMK2-TA-40-100-T3H-R CMK2-TA-40-100-T3H-R-B2 CMK2-TA-40-100-T3H-R-I CMK2-TA-40-100-T3H-R-Y CMK2-TA-40-100-T3H-T CMK2-TA-40-100-T3H-T-B2 CMK2-TA-40-100-T3H-T-I CMK2-TA-40-100-T3H-T-Y CMK2-TA-40-100-T3V-D CMK2-TA-40-100-T3V-D-B2 CMK2-TA-40-100-T3V-D-I CMK2-TA-40-100-T3V-D-Y CMK2-TA-40-100-T3V-H CMK2-TA-40-100-T3V-H-B2 CMK2-TA-40-100-T3V-H-I CMK2-TA-40-100-T3V-H-Y CMK2-TA-40-100-T3V-R CMK2-TA-40-100-T3V-R-B2 CMK2-TA-40-100-T3V-R-I CMK2-TA-40-100-T3V-R-Y CMK2-TA-40-100-T3V-T CMK2-TA-40-100-T3V-T-B2 CMK2-TA-40-100-T3V-T-I CMK2-TA-40-100-T3V-T-Y CMK2-TA-40-100-Y CMK2-TA-40-150-B2 CMK2-TA-40-150-I CMK2-TA-40-150-T2H-D CMK2-TA-40-150-T2H-D-B2 CMK2-TA-40-150-T2H-D-I CMK2-TA-40-150-T2H-D-Y CMK2-TA-40-150-T2H-H CMK2-TA-40-150-T2H-H-B2 CMK2-TA-40-150-T2H-H-I CMK2-TA-40-150-T2H-H-Y CMK2-TA-40-150-T2H-R CMK2-TA-40-150-T2H-R-B2 CMK2-TA-40-150-T2H-R-I CMK2-TA-40-150-T2H-R-Y CMK2-TA-40-150-T2H-T CMK2-TA-40-150-T2H-T-B2 CMK2-TA-40-150-T2H-T-I CMK2-TA-40-150-T2H-T-Y CMK2-TA-40-150-T2V-D CMK2-TA-40-150-T2V-D-B2 CMK2-TA-40-150-T2V-D-I CMK2-TA-40-150-T2V-D-Y CMK2-TA-40-150-T2V-H CMK2-TA-40-150-T2V-H-B2 CMK2-TA-40-150-T2V-H-I CMK2-TA-40-150-T2V-H-Y CMK2-TA-40-150-T2V-R CMK2-TA-40-150-T2V-R-B2 CMK2-TA-40-150-T2V-R-I CMK2-TA-40-150-T2V-R-Y CMK2-TA-40-150-T2V-T CMK2-TA-40-150-T2V-T-B2 CMK2-TA-40-150-T2V-T-I CMK2-TA-40-150-T2V-T-Y CMK2-TA-40-150-T3H-D CMK2-TA-40-150-T3H-D-B2 CMK2-TA-40-150-T3H-D-I CMK2-TA-40-150-T3H-D-Y CMK2-TA-40-150-T3H-H CMK2-TA-40-150-T3H-H-B2 CMK2-TA-40-150-T3H-H-I CMK2-TA-40-150-T3H-H-Y CMK2-TA-40-150-T3H-R CMK2-TA-40-150-T3H-R-B2 CMK2-TA-40-150-T3H-R-I CMK2-TA-40-150-T3H-R-Y CMK2-TA-40-150-T3H-T CMK2-TA-40-150-T3H-T-B2 CMK2-TA-40-150-T3H-T-I CMK2-TA-40-150-T3H-T-Y CMK2-TA-40-150-T3V-D CMK2-TA-40-150-T3V-D-B2 CMK2-TA-40-150-T3V-D-I CMK2-TA-40-150-T3V-D-Y CMK2-TA-40-150-T3V-H CMK2-TA-40-150-T3V-H-B2 CMK2-TA-40-150-T3V-H-I CMK2-TA-40-150-T3V-H-Y CMK2-TA-40-150-T3V-R CMK2-TA-40-150-T3V-R-B2 CMK2-TA-40-150-T3V-R-I CMK2-TA-40-150-T3V-R-Y CMK2-TA-40-150-T3V-T CMK2-TA-40-150-T3V-T-B2 CMK2-TA-40-150-T3V-T-I CMK2-TA-40-150-T3V-T-Y CMK2-TA-40-150-Y CMK2-TA-40-200-B2 CMK2-TA-40-200-I CMK2-TA-40-200-T2H-D CMK2-TA-40-200-T2H-D-B2 CMK2-TA-40-200-T2H-D-I CMK2-TA-40-200-T2H-D-Y CMK2-TA-40-200-T2H-H CMK2-TA-40-200-T2H-H-B2 CMK2-TA-40-200-T2H-H-I CMK2-TA-40-200-T2H-H-Y CMK2-TA-40-200-T2H-R CMK2-TA-40-200-T2H-R-B2 CMK2-TA-40-200-T2H-R-I CMK2-TA-40-200-T2H-R-Y CMK2-TA-40-200-T2H-T CMK2-TA-40-200-T2H-T-B2 CMK2-TA-40-200-T2H-T-I CMK2-TA-40-200-T2H-T-Y CMK2-TA-40-200-T2V-D CMK2-TA-40-200-T2V-D-I CMK2-TA-40-200-T2V-H CMK2-TA-40-200-T2V-H-B2 CMK2-TA-40-200-T2V-H-I CMK2-TA-40-200-T2V-H-Y CMK2-TA-40-200-T2V-R CMK2-TA-40-200-T2V-R-B2 CMK2-TA-40-200-T2V-R-I CMK2-TA-40-200-T2V-R-Y CMK2-TA-40-200-Y
付属品
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40061384 CMK2-TA-40-75-T3V-H-I 一山ナックル 75 ヘッド側1個付 T3V ¥11,930
¥10,817 1 ¥10,817
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061393 CMK2-TA-40-75-T3V-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 75 ヘッド側1個付 T3V ¥12,530
¥11,361 1 ¥11,361
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061402 CMK2-TA-40-75-T3V-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 75 ヘッド側1個付 T3V ¥11,650
¥10,563 1 ¥10,563
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061411 CMK2-TA-40-75-T3V-D - 75 2個付 T3V ¥13,990
¥12,684 1 ¥12,684
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061427 CMK2-TA-40-75-T3V-D-I 一山ナックル 75 2個付 T3V ¥14,980
¥13,582 1 ¥13,582
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061436 CMK2-TA-40-75-T3V-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 75 2個付 T3V ¥15,580
¥14,126 1 ¥14,126
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061445 CMK2-TA-40-75-T3V-D-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 75 2個付 T3V ¥14,700
¥13,328 1 ¥13,328
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061454 CMK2-TA-40-75-T3V-T - 75 3個付 T3V ¥17,040
¥15,450 1 ¥15,450
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061463 CMK2-TA-40-75-T3V-T-I 一山ナックル 75 3個付 T3V ¥18,030
¥16,347 1 ¥16,347
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061472 CMK2-TA-40-75-T3V-T-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 75 3個付 T3V ¥18,630
¥16,891 1 ¥16,891
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061481 CMK2-TA-40-75-T3V-T-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 75 3個付 T3V ¥17,750
¥16,093 1 ¥16,093
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061497 CMK2-TA-40-100-I 一山ナックル 100 - - ¥9,080
¥8,233 1 ¥8,233
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061506 CMK2-TA-40-100-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 - - ¥9,680
¥8,777 1 ¥8,777
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061515 CMK2-TA-40-100-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 - - ¥8,800
¥7,979 1 ¥7,979
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061524 CMK2-TA-40-100-T2H-R - 100 ロッド側1個付 T2H ¥11,040
¥10,010 1 ¥10,010
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061533 CMK2-TA-40-100-T2H-R-I 一山ナックル 100 ロッド側1個付 T2H ¥12,030
¥10,907 1 ¥10,907
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061542 CMK2-TA-40-100-T2H-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 ロッド側1個付 T2H ¥12,630
¥11,451 1 ¥11,451
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061551 CMK2-TA-40-100-T2H-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 ロッド側1個付 T2H ¥11,750
¥10,653 1 ¥10,653
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061567 CMK2-TA-40-100-T2H-H - 100 ヘッド側1個付 T2H ¥11,040
¥10,010 1 ¥10,010
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061576 CMK2-TA-40-100-T2H-H-I 一山ナックル 100 ヘッド側1個付 T2H ¥12,030
¥10,907 1 ¥10,907
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061585 CMK2-TA-40-100-T2H-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 ヘッド側1個付 T2H ¥12,630
¥11,451 1 ¥11,451
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061594 CMK2-TA-40-100-T2H-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 ヘッド側1個付 T2H ¥11,750
¥10,653 1 ¥10,653
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061603 CMK2-TA-40-100-T2H-D - 100 2個付 T2H ¥13,990
¥12,684 1 ¥12,684
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061612 CMK2-TA-40-100-T2H-D-I 一山ナックル 100 2個付 T2H ¥14,980
¥13,582 1 ¥13,582
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061621 CMK2-TA-40-100-T2H-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 2個付 T2H ¥15,580
¥14,126 1 ¥14,126
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061637 CMK2-TA-40-100-T2H-D-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 2個付 T2H ¥14,700
¥13,328 1 ¥13,328
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061646 CMK2-TA-40-100-T2H-T - 100 3個付 T2H ¥16,940
¥15,359 1 ¥15,359
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061655 CMK2-TA-40-100-T2H-T-I 一山ナックル 100 3個付 T2H ¥17,930
¥16,257 1 ¥16,257
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061664 CMK2-TA-40-100-T2H-T-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 3個付 T2H ¥18,530
¥16,801 1 ¥16,801
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061673 CMK2-TA-40-100-T2H-T-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 3個付 T2H ¥17,650
¥16,003 1 ¥16,003
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061682 CMK2-TA-40-100-T2V-R - 100 ロッド側1個付 T2V ¥11,040
¥10,010 1 ¥10,010
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061691 CMK2-TA-40-100-T2V-R-I 一山ナックル 100 ロッド側1個付 T2V ¥12,030
¥10,907 1 ¥10,907
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061707 CMK2-TA-40-100-T2V-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 ロッド側1個付 T2V ¥12,630
¥11,451 1 ¥11,451
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061716 CMK2-TA-40-100-T2V-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 ロッド側1個付 T2V ¥11,750
¥10,653 1 ¥10,653
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061725 CMK2-TA-40-100-T2V-H - 100 ヘッド側1個付 T2V ¥11,040
¥10,010 1 ¥10,010
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061734 CMK2-TA-40-100-T2V-H-I 一山ナックル 100 ヘッド側1個付 T2V ¥12,030
¥10,907 1 ¥10,907
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061743 CMK2-TA-40-100-T2V-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 ヘッド側1個付 T2V ¥12,630
¥11,451 1 ¥11,451
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061752 CMK2-TA-40-100-T2V-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 ヘッド側1個付 T2V ¥11,750
¥10,653 1 ¥10,653
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061761 CMK2-TA-40-100-T2V-D - 100 2個付 T2V ¥13,990
¥12,684 1 ¥12,684
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061777 CMK2-TA-40-100-T2V-D-I 一山ナックル 100 2個付 T2V ¥14,980
¥13,582 1 ¥13,582
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061786 CMK2-TA-40-100-T2V-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 2個付 T2V ¥15,580
¥14,126 1 ¥14,126
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061795 CMK2-TA-40-100-T2V-D-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 2個付 T2V ¥14,700
¥13,328 1 ¥13,328
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061804 CMK2-TA-40-100-T2V-T - 100 3個付 T2V ¥16,940
¥15,359 1 ¥15,359
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061813 CMK2-TA-40-100-T2V-T-I 一山ナックル 100 3個付 T2V ¥17,930
¥16,257 1 ¥16,257
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061822 CMK2-TA-40-100-T2V-T-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 3個付 T2V ¥18,530
¥16,801 1 ¥16,801
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061831 CMK2-TA-40-100-T2V-T-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 3個付 T2V ¥17,650
¥16,003 1 ¥16,003
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061847 CMK2-TA-40-100-T3H-R - 100 ロッド側1個付 T3H ¥11,140
¥10,100 1 ¥10,100
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061856 CMK2-TA-40-100-T3H-R-I 一山ナックル 100 ロッド側1個付 T3H ¥12,130
¥10,998 1 ¥10,998
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061865 CMK2-TA-40-100-T3H-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 100 ロッド側1個付 T3H ¥12,730
¥11,542 1 ¥11,542
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40061874 CMK2-TA-40-100-T3H-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 100 ロッド側1個付 T3H ¥11,850
¥10,744 1 ¥10,744
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく