タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド)ベース CMK2-TB-40

 

タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド)ベース CMK2-TB-40 商品レビューを投稿する

接続口径
Rc1/8
形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
25
作動方式
復動形
寸法D(mm)
41.6
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
22
寸法X(mm)
137
寸法T(mm)
7
使用流体
圧縮空気
寸法K(mm)
14
寸法V(mm)
16
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
寸法TH(mm)
44
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)
14
ストローク長さの許容差
0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HA(mm)
35
寸法LL(mm)
73
許容吸収エネルギー(J)
0.639
寸法TL(mm)
9.5
寸法TK(mm)
10.5
寸法KK(mm)
M12×1.5
寸法WF(mm)
23
寸法TD(mm)
10
寸法TE(mm)
11
寸法TJ(mm)
101.5
寸法TM(mm)
53
寸法TN(mm)
72
寸法MB(mm)
M26×1.5
寸法TB(mm)
5.5
寸法TR(mm)
93
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
174 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 CMK2-TB-40-25-B2 CMK2-TB-40-25-I CMK2-TB-40-25-T2H-D CMK2-TB-40-25-T2H-D-B2 CMK2-TB-40-25-T2H-D-I CMK2-TB-40-25-T2H-D-Y CMK2-TB-40-25-T2H-H CMK2-TB-40-25-T2H-H-B2 CMK2-TB-40-25-T2H-H-I CMK2-TB-40-25-T2H-H-Y CMK2-TB-40-25-T2H-R CMK2-TB-40-25-T2H-R-B2 CMK2-TB-40-25-T2H-R-I CMK2-TB-40-25-T2H-R-Y CMK2-TB-40-25-T2V-D CMK2-TB-40-25-T2V-D-B2 CMK2-TB-40-25-T2V-D-I CMK2-TB-40-25-T2V-D-Y CMK2-TB-40-25-T2V-H CMK2-TB-40-25-T2V-H-B2 CMK2-TB-40-25-T2V-H-I CMK2-TB-40-25-T2V-H-Y CMK2-TB-40-25-T2V-R CMK2-TB-40-25-T2V-R-B2 CMK2-TB-40-25-T2V-R-I CMK2-TB-40-25-T2V-R-Y CMK2-TB-40-25-T3H-D CMK2-TB-40-25-T3H-D-B2 CMK2-TB-40-25-T3H-D-I CMK2-TB-40-25-T3H-D-Y CMK2-TB-40-25-T3H-H CMK2-TB-40-25-T3H-H-B2 CMK2-TB-40-25-T3H-H-I CMK2-TB-40-25-T3H-H-Y CMK2-TB-40-25-T3H-R CMK2-TB-40-25-T3H-R-B2 CMK2-TB-40-25-T3H-R-I CMK2-TB-40-25-T3H-R-Y CMK2-TB-40-25-T3V-D CMK2-TB-40-25-T3V-D-B2 CMK2-TB-40-25-T3V-D-I CMK2-TB-40-25-T3V-D-Y CMK2-TB-40-25-T3V-H CMK2-TB-40-25-T3V-H-B2 CMK2-TB-40-25-T3V-H-I CMK2-TB-40-25-T3V-H-Y CMK2-TB-40-25-T3V-R CMK2-TB-40-25-T3V-R-B2 CMK2-TB-40-25-T3V-R-I CMK2-TB-40-25-T3V-R-Y CMK2-TB-40-25-Y CMK2-TB-40-50-B2 CMK2-TB-40-50-I CMK2-TB-40-50-T2H-D CMK2-TB-40-50-T2H-D-B2 CMK2-TB-40-50-T2H-D-I CMK2-TB-40-50-T2H-D-Y CMK2-TB-40-50-T2H-H CMK2-TB-40-50-T2H-H-B2 CMK2-TB-40-50-T2H-H-I CMK2-TB-40-50-T2H-H-Y CMK2-TB-40-50-T2H-R CMK2-TB-40-50-T2H-R-B2 CMK2-TB-40-50-T2H-R-I CMK2-TB-40-50-T2H-R-Y CMK2-TB-40-50-T2H-T CMK2-TB-40-50-T2H-T-B2 CMK2-TB-40-50-T2H-T-I CMK2-TB-40-50-T2H-T-Y CMK2-TB-40-50-T2V-D CMK2-TB-40-50-T2V-D-B2 CMK2-TB-40-50-T2V-D-I CMK2-TB-40-50-T2V-D-Y CMK2-TB-40-50-T2V-H CMK2-TB-40-50-T2V-H-B2 CMK2-TB-40-50-T2V-H-I CMK2-TB-40-50-T2V-H-Y CMK2-TB-40-50-T2V-R CMK2-TB-40-50-T2V-R-B2 CMK2-TB-40-50-T2V-R-I CMK2-TB-40-50-T2V-R-Y CMK2-TB-40-50-T2V-T CMK2-TB-40-50-T2V-T-B2 CMK2-TB-40-50-T2V-T-I CMK2-TB-40-50-T2V-T-Y CMK2-TB-40-50-T3H-D CMK2-TB-40-50-T3H-D-B2 CMK2-TB-40-50-T3H-D-I CMK2-TB-40-50-T3H-D-Y CMK2-TB-40-50-T3H-H CMK2-TB-40-50-T3H-H-B2 CMK2-TB-40-50-T3H-H-I CMK2-TB-40-50-T3H-H-Y CMK2-TB-40-50-T3H-R CMK2-TB-40-50-T3H-R-B2 CMK2-TB-40-50-T3H-R-I CMK2-TB-40-50-T3H-R-Y CMK2-TB-40-50-T3H-T CMK2-TB-40-50-T3H-T-B2 CMK2-TB-40-50-T3H-T-I CMK2-TB-40-50-T3H-T-Y CMK2-TB-40-50-T3V-D CMK2-TB-40-50-T3V-D-B2 CMK2-TB-40-50-T3V-D-I CMK2-TB-40-50-T3V-D-Y CMK2-TB-40-50-T3V-H CMK2-TB-40-50-T3V-H-B2 CMK2-TB-40-50-T3V-H-I CMK2-TB-40-50-T3V-H-Y CMK2-TB-40-50-T3V-R CMK2-TB-40-50-T3V-R-B2 CMK2-TB-40-50-T3V-R-I CMK2-TB-40-50-T3V-R-Y CMK2-TB-40-50-T3V-T CMK2-TB-40-50-T3V-T-B2 CMK2-TB-40-50-T3V-T-I CMK2-TB-40-50-T3V-T-Y CMK2-TB-40-50-Y CMK2-TB-40-75-B2 CMK2-TB-40-75-I CMK2-TB-40-75-T2H-D CMK2-TB-40-75-T2H-D-B2 CMK2-TB-40-75-T2H-D-I CMK2-TB-40-75-T2H-D-Y CMK2-TB-40-75-T2H-H CMK2-TB-40-75-T2H-H-B2 CMK2-TB-40-75-T2H-H-I CMK2-TB-40-75-T2H-H-Y CMK2-TB-40-75-T2H-R CMK2-TB-40-75-T2H-R-B2 CMK2-TB-40-75-T2H-R-I CMK2-TB-40-75-T2H-R-Y CMK2-TB-40-75-T2H-T CMK2-TB-40-75-T2H-T-B2 CMK2-TB-40-75-T2H-T-I CMK2-TB-40-75-T2H-T-Y CMK2-TB-40-75-T2V-D CMK2-TB-40-75-T2V-D-B2 CMK2-TB-40-75-T2V-D-I CMK2-TB-40-75-T2V-D-Y CMK2-TB-40-75-T2V-H CMK2-TB-40-75-T2V-H-B2 CMK2-TB-40-75-T2V-H-I CMK2-TB-40-75-T2V-H-Y CMK2-TB-40-75-T2V-R CMK2-TB-40-75-T2V-R-B2 CMK2-TB-40-75-T2V-R-I CMK2-TB-40-75-T2V-R-Y CMK2-TB-40-75-T2V-T CMK2-TB-40-75-T2V-T-B2 CMK2-TB-40-75-T2V-T-I CMK2-TB-40-75-T2V-T-Y CMK2-TB-40-75-T3H-D CMK2-TB-40-75-T3H-D-B2 CMK2-TB-40-75-T3H-D-I CMK2-TB-40-75-T3H-D-Y CMK2-TB-40-75-T3H-H CMK2-TB-40-75-T3H-H-B2 CMK2-TB-40-75-T3H-H-I CMK2-TB-40-75-T3H-H-Y CMK2-TB-40-75-T3H-R CMK2-TB-40-75-T3H-R-B2 CMK2-TB-40-75-T3H-R-I CMK2-TB-40-75-T3H-R-Y CMK2-TB-40-75-T3H-T CMK2-TB-40-75-T3H-T-B2 CMK2-TB-40-75-T3H-T-I CMK2-TB-40-75-T3H-T-Y CMK2-TB-40-75-T3V-H CMK2-TB-40-75-T3V-R CMK2-TB-40-75-T3V-R-B2 CMK2-TB-40-75-T3V-R-I CMK2-TB-40-75-T3V-R-Y CMK2-TB-40-75-Y
付属品
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40080521 CMK2-TB-40-25-I 一山ナックル 25 - - ¥8,280
¥7,507 1 ¥7,507
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080537 CMK2-TB-40-25-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 - - ¥8,880
¥8,051 1 ¥8,051
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080546 CMK2-TB-40-25-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 - - ¥8,000
¥7,253 1 ¥7,253
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080555 CMK2-TB-40-25-T2H-R - 25 ロッド側1個付 T2H ¥10,240
¥9,284 1 ¥9,284
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080564 CMK2-TB-40-25-T2H-R-I 一山ナックル 25 ロッド側1個付 T2H ¥11,230
¥10,182 1 ¥10,182
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080573 CMK2-TB-40-25-T2H-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 ロッド側1個付 T2H ¥11,830
¥10,726 1 ¥10,726
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080582 CMK2-TB-40-25-T2H-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 ロッド側1個付 T2H ¥10,950
¥9,928 1 ¥9,928
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080591 CMK2-TB-40-25-T2H-H - 25 ヘッド側1個付 T2H ¥10,240
¥9,284 1 ¥9,284
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080607 CMK2-TB-40-25-T2H-H-I 一山ナックル 25 ヘッド側1個付 T2H ¥11,230
¥10,182 1 ¥10,182
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080616 CMK2-TB-40-25-T2H-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 ヘッド側1個付 T2H ¥11,830
¥10,726 1 ¥10,726
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080625 CMK2-TB-40-25-T2H-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 ヘッド側1個付 T2H ¥10,950
¥9,928 1 ¥9,928
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080634 CMK2-TB-40-25-T2H-D - 25 2個付 T2H ¥13,190
¥11,959 1 ¥11,959
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080643 CMK2-TB-40-25-T2H-D-I 一山ナックル 25 2個付 T2H ¥14,180
¥12,857 1 ¥12,857
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080652 CMK2-TB-40-25-T2H-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 2個付 T2H ¥14,780
¥13,401 1 ¥13,401
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080661 CMK2-TB-40-25-T2H-D-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 2個付 T2H ¥13,900
¥12,603 1 ¥12,603
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080677 CMK2-TB-40-25-T2V-R - 25 ロッド側1個付 T2V ¥10,240
¥9,284 1 ¥9,284
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080686 CMK2-TB-40-25-T2V-R-I 一山ナックル 25 ロッド側1個付 T2V ¥11,230
¥10,182 1 ¥10,182
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080695 CMK2-TB-40-25-T2V-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 ロッド側1個付 T2V ¥11,830
¥10,726 1 ¥10,726
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080704 CMK2-TB-40-25-T2V-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 ロッド側1個付 T2V ¥10,950
¥9,928 1 ¥9,928
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080713 CMK2-TB-40-25-T2V-H - 25 ヘッド側1個付 T2V ¥10,240
¥9,284 1 ¥9,284
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080722 CMK2-TB-40-25-T2V-H-I 一山ナックル 25 ヘッド側1個付 T2V ¥11,230
¥10,182 1 ¥10,182
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080731 CMK2-TB-40-25-T2V-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 ヘッド側1個付 T2V ¥11,830
¥10,726 1 ¥10,726
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080747 CMK2-TB-40-25-T2V-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 ヘッド側1個付 T2V ¥10,950
¥9,928 1 ¥9,928
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080756 CMK2-TB-40-25-T2V-D - 25 2個付 T2V ¥13,190
¥11,959 1 ¥11,959
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080765 CMK2-TB-40-25-T2V-D-I 一山ナックル 25 2個付 T2V ¥14,180
¥12,857 1 ¥12,857
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080774 CMK2-TB-40-25-T2V-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 2個付 T2V ¥14,780
¥13,401 1 ¥13,401
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080783 CMK2-TB-40-25-T2V-D-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 2個付 T2V ¥13,900
¥12,603 1 ¥12,603
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080792 CMK2-TB-40-25-T3H-R - 25 ロッド側1個付 T3H ¥10,340
¥9,375 1 ¥9,375
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080801 CMK2-TB-40-25-T3H-R-I 一山ナックル 25 ロッド側1個付 T3H ¥11,330
¥10,273 1 ¥10,273
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080817 CMK2-TB-40-25-T3H-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 ロッド側1個付 T3H ¥11,930
¥10,817 1 ¥10,817
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080826 CMK2-TB-40-25-T3H-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 ロッド側1個付 T3H ¥11,050
¥10,019 1 ¥10,019
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080835 CMK2-TB-40-25-T3H-H - 25 ヘッド側1個付 T3H ¥10,340
¥9,375 1 ¥9,375
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080844 CMK2-TB-40-25-T3H-H-I 一山ナックル 25 ヘッド側1個付 T3H ¥11,330
¥10,273 1 ¥10,273
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080853 CMK2-TB-40-25-T3H-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 ヘッド側1個付 T3H ¥11,930
¥10,817 1 ¥10,817
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080862 CMK2-TB-40-25-T3H-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 ヘッド側1個付 T3H ¥11,050
¥10,019 1 ¥10,019
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080871 CMK2-TB-40-25-T3H-D - 25 2個付 T3H ¥13,390
¥12,140 1 ¥12,140
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080887 CMK2-TB-40-25-T3H-D-I 一山ナックル 25 2個付 T3H ¥14,380
¥13,038 1 ¥13,038
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080896 CMK2-TB-40-25-T3H-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 2個付 T3H ¥14,980
¥13,582 1 ¥13,582
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080905 CMK2-TB-40-25-T3H-D-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 2個付 T3H ¥14,100
¥12,784 1 ¥12,784
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080914 CMK2-TB-40-25-T3V-R - 25 ロッド側1個付 T3V ¥10,340
¥9,375 1 ¥9,375
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080923 CMK2-TB-40-25-T3V-R-I 一山ナックル 25 ロッド側1個付 T3V ¥11,330
¥10,273 1 ¥10,273
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080932 CMK2-TB-40-25-T3V-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 ロッド側1個付 T3V ¥11,930
¥10,817 1 ¥10,817
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080941 CMK2-TB-40-25-T3V-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 ロッド側1個付 T3V ¥11,050
¥10,019 1 ¥10,019
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080957 CMK2-TB-40-25-T3V-H - 25 ヘッド側1個付 T3V ¥10,340
¥9,375 1 ¥9,375
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080966 CMK2-TB-40-25-T3V-H-I 一山ナックル 25 ヘッド側1個付 T3V ¥11,330
¥10,273 1 ¥10,273
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080975 CMK2-TB-40-25-T3V-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 ヘッド側1個付 T3V ¥11,930
¥10,817 1 ¥10,817
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080984 CMK2-TB-40-25-T3V-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 25 ヘッド側1個付 T3V ¥11,050
¥10,019 1 ¥10,019
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40080993 CMK2-TB-40-25-T3V-D - 25 2個付 T3V ¥13,390
¥12,140 1 ¥12,140
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40081002 CMK2-TB-40-25-T3V-D-I 一山ナックル 25 2個付 T3V ¥14,380
¥13,038 1 ¥13,038
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40081011 CMK2-TB-40-25-T3V-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 25 2個付 T3V ¥14,980
¥13,582 1 ¥13,582
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく