タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド)ベース CMK2-TB-40

 

タイトシリンダ CMK2基本(片ロッド)ベース CMK2-TB-40 商品レビューを投稿する

接続口径
Rc1/8
形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
25
作動方式
復動形
寸法D(mm)
41.6
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
22
寸法X(mm)
137
寸法T(mm)
7
使用流体
圧縮空気
寸法K(mm)
14
寸法V(mm)
16
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
寸法TH(mm)
44
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)
14
ストローク長さの許容差
0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
周囲温度(℃)
-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法HA(mm)
35
寸法LL(mm)
73
許容吸収エネルギー(J)
0.639
寸法TL(mm)
9.5
寸法TK(mm)
10.5
寸法KK(mm)
M12×1.5
寸法WF(mm)
23
寸法TD(mm)
10
寸法TE(mm)
11
寸法TJ(mm)
101.5
寸法TM(mm)
53
寸法TN(mm)
72
寸法MB(mm)
M26×1.5
寸法TB(mm)
5.5
寸法TR(mm)
93
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
174 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 CMK2-TB-40-200-T2V-D-B2 CMK2-TB-40-200-T2V-D-Y CMK2-TB-40-200-T2V-T CMK2-TB-40-200-T2V-T-B2 CMK2-TB-40-200-T2V-T-I CMK2-TB-40-200-T2V-T-Y CMK2-TB-40-200-T3H-D CMK2-TB-40-200-T3H-D-B2 CMK2-TB-40-200-T3H-D-I CMK2-TB-40-200-T3H-D-Y CMK2-TB-40-200-T3H-H CMK2-TB-40-200-T3H-H-B2 CMK2-TB-40-200-T3H-H-I CMK2-TB-40-200-T3H-H-Y CMK2-TB-40-200-T3H-R CMK2-TB-40-200-T3H-R-B2 CMK2-TB-40-200-T3H-R-I CMK2-TB-40-200-T3H-R-Y CMK2-TB-40-200-T3H-T CMK2-TB-40-200-T3H-T-B2 CMK2-TB-40-200-T3H-T-I CMK2-TB-40-200-T3H-T-Y CMK2-TB-40-200-T3V-D CMK2-TB-40-200-T3V-D-B2 CMK2-TB-40-200-T3V-D-I CMK2-TB-40-200-T3V-D-Y CMK2-TB-40-200-T3V-H CMK2-TB-40-200-T3V-H-B2 CMK2-TB-40-200-T3V-H-I CMK2-TB-40-200-T3V-H-Y CMK2-TB-40-200-T3V-R CMK2-TB-40-200-T3V-R-B2 CMK2-TB-40-200-T3V-R-I CMK2-TB-40-200-T3V-R-Y CMK2-TB-40-200-T3V-T CMK2-TB-40-200-T3V-T-B2 CMK2-TB-40-200-T3V-T-I CMK2-TB-40-200-T3V-T-Y CMK2-TB-40-250 CMK2-TB-40-250-B2 CMK2-TB-40-250-I CMK2-TB-40-250-T2H-D CMK2-TB-40-250-T2H-D-B2 CMK2-TB-40-250-T2H-D-I CMK2-TB-40-250-T2H-D-Y CMK2-TB-40-250-T2H-H CMK2-TB-40-250-T2H-H-B2 CMK2-TB-40-250-T2H-H-I CMK2-TB-40-250-T2H-H-Y CMK2-TB-40-250-T2H-R CMK2-TB-40-250-T2H-R-B2 CMK2-TB-40-250-T2H-R-I CMK2-TB-40-250-T2H-R-Y CMK2-TB-40-250-T2H-T CMK2-TB-40-250-T2H-T-B2 CMK2-TB-40-250-T2H-T-I CMK2-TB-40-250-T2H-T-Y CMK2-TB-40-250-T2V-D CMK2-TB-40-250-T2V-D-B2 CMK2-TB-40-250-T2V-D-I CMK2-TB-40-250-T2V-D-Y CMK2-TB-40-250-T2V-H CMK2-TB-40-250-T2V-H-B2 CMK2-TB-40-250-T2V-H-I CMK2-TB-40-250-T2V-H-Y CMK2-TB-40-250-T2V-R CMK2-TB-40-250-T2V-R-B2 CMK2-TB-40-250-T2V-R-I CMK2-TB-40-250-T2V-R-Y CMK2-TB-40-250-T2V-T CMK2-TB-40-250-T2V-T-B2 CMK2-TB-40-250-T2V-T-I CMK2-TB-40-250-T2V-T-Y CMK2-TB-40-250-T3H-D CMK2-TB-40-250-T3H-D-B2 CMK2-TB-40-250-T3H-D-I CMK2-TB-40-250-T3H-D-Y CMK2-TB-40-250-T3H-H CMK2-TB-40-250-T3H-H-B2 CMK2-TB-40-250-T3H-H-I CMK2-TB-40-250-T3H-H-Y CMK2-TB-40-250-T3H-R CMK2-TB-40-250-T3H-R-B2 CMK2-TB-40-250-T3H-R-I CMK2-TB-40-250-T3H-R-Y CMK2-TB-40-250-T3H-T CMK2-TB-40-250-T3H-T-B2 CMK2-TB-40-250-T3H-T-I CMK2-TB-40-250-T3H-T-Y CMK2-TB-40-250-T3V-D CMK2-TB-40-250-T3V-D-B2 CMK2-TB-40-250-T3V-D-I CMK2-TB-40-250-T3V-D-Y CMK2-TB-40-250-T3V-H CMK2-TB-40-250-T3V-H-B2 CMK2-TB-40-250-T3V-H-I CMK2-TB-40-250-T3V-H-Y CMK2-TB-40-250-T3V-R CMK2-TB-40-250-T3V-R-B2 CMK2-TB-40-250-T3V-R-I CMK2-TB-40-250-T3V-R-Y CMK2-TB-40-250-T3V-T CMK2-TB-40-250-T3V-T-B2 CMK2-TB-40-250-T3V-T-I CMK2-TB-40-250-T3V-T-Y CMK2-TB-40-250-Y CMK2-TB-40-300 CMK2-TB-40-300-B2 CMK2-TB-40-300-I CMK2-TB-40-300-T2H-D CMK2-TB-40-300-T2H-D-B2 CMK2-TB-40-300-T2H-D-I CMK2-TB-40-300-T2H-D-Y CMK2-TB-40-300-T2H-H CMK2-TB-40-300-T2H-H-B2 CMK2-TB-40-300-T2H-H-I CMK2-TB-40-300-T2H-H-Y CMK2-TB-40-300-T2H-R CMK2-TB-40-300-T2H-R-B2 CMK2-TB-40-300-T2H-R-I CMK2-TB-40-300-T2H-R-Y CMK2-TB-40-300-T2H-T CMK2-TB-40-300-T2H-T-B2 CMK2-TB-40-300-T2H-T-I CMK2-TB-40-300-T2H-T-Y CMK2-TB-40-300-T2V-D CMK2-TB-40-300-T2V-D-B2 CMK2-TB-40-300-T2V-D-I CMK2-TB-40-300-T2V-D-Y CMK2-TB-40-300-T2V-H CMK2-TB-40-300-T2V-H-B2 CMK2-TB-40-300-T2V-H-I CMK2-TB-40-300-T2V-H-Y CMK2-TB-40-300-T2V-R CMK2-TB-40-300-T2V-R-B2 CMK2-TB-40-300-T2V-R-I CMK2-TB-40-300-T2V-R-Y CMK2-TB-40-300-T2V-T CMK2-TB-40-300-T2V-T-B2 CMK2-TB-40-300-T2V-T-I CMK2-TB-40-300-T2V-T-Y CMK2-TB-40-300-T3H-D CMK2-TB-40-300-T3H-D-B2 CMK2-TB-40-300-T3H-D-I CMK2-TB-40-300-T3H-D-Y CMK2-TB-40-300-T3H-H CMK2-TB-40-300-T3H-H-B2 CMK2-TB-40-300-T3H-H-I CMK2-TB-40-300-T3H-H-Y CMK2-TB-40-300-T3H-R CMK2-TB-40-300-T3H-R-B2 CMK2-TB-40-300-T3H-R-I CMK2-TB-40-300-T3H-R-Y CMK2-TB-40-300-T3H-T CMK2-TB-40-300-T3H-T-B2 CMK2-TB-40-300-T3H-T-I CMK2-TB-40-300-T3H-T-Y CMK2-TB-40-300-T3V-D CMK2-TB-40-300-T3V-D-B2 CMK2-TB-40-300-T3V-D-I CMK2-TB-40-300-T3V-D-Y CMK2-TB-40-300-T3V-H CMK2-TB-40-300-T3V-H-B2 CMK2-TB-40-300-T3V-H-I CMK2-TB-40-300-T3V-H-Y CMK2-TB-40-300-T3V-R CMK2-TB-40-300-T3V-R-B2 CMK2-TB-40-300-T3V-R-I CMK2-TB-40-300-T3V-R-Y CMK2-TB-40-300-T3V-T CMK2-TB-40-300-T3V-T-B2 CMK2-TB-40-300-T3V-T-I CMK2-TB-40-300-T3V-T-Y CMK2-TB-40-300-Y
付属品
ストローク(mm)
スイッチ数
スイッチ形番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40084003 CMK2-TB-40-200-T2V-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 2個付 T2V ¥16,780
¥15,214 1 ¥15,214
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084012 CMK2-TB-40-200-T2V-D-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 2個付 T2V ¥15,900
¥14,416 1 ¥14,416
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084021 CMK2-TB-40-200-T2V-T - 200 3個付 T2V ¥18,140
¥16,447 1 ¥16,447
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084037 CMK2-TB-40-200-T2V-T-I 一山ナックル 200 3個付 T2V ¥19,130
¥17,345 1 ¥17,345
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084046 CMK2-TB-40-200-T2V-T-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 3個付 T2V ¥19,730
¥17,889 1 ¥17,889
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084055 CMK2-TB-40-200-T2V-T-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 3個付 T2V ¥18,850
¥17,091 1 ¥17,091
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084064 CMK2-TB-40-200-T3H-R - 200 ロッド側1個付 T3H ¥12,340
¥11,188 1 ¥11,188
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084073 CMK2-TB-40-200-T3H-R-I 一山ナックル 200 ロッド側1個付 T3H ¥13,330
¥12,086 1 ¥12,086
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084082 CMK2-TB-40-200-T3H-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 ロッド側1個付 T3H ¥13,930
¥12,630 1 ¥12,630
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084091 CMK2-TB-40-200-T3H-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 ロッド側1個付 T3H ¥13,050
¥11,832 1 ¥11,832
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084107 CMK2-TB-40-200-T3H-H - 200 ヘッド側1個付 T3H ¥12,340
¥11,188 1 ¥11,188
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084116 CMK2-TB-40-200-T3H-H-I 一山ナックル 200 ヘッド側1個付 T3H ¥13,330
¥12,086 1 ¥12,086
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084125 CMK2-TB-40-200-T3H-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 ヘッド側1個付 T3H ¥13,930
¥12,630 1 ¥12,630
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084134 CMK2-TB-40-200-T3H-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 ヘッド側1個付 T3H ¥13,050
¥11,832 1 ¥11,832
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084143 CMK2-TB-40-200-T3H-D - 200 2個付 T3H ¥15,390
¥13,954 1 ¥13,954
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084152 CMK2-TB-40-200-T3H-D-I 一山ナックル 200 2個付 T3H ¥16,380
¥14,851 1 ¥14,851
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084161 CMK2-TB-40-200-T3H-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 2個付 T3H ¥16,980
¥15,395 1 ¥15,395
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084177 CMK2-TB-40-200-T3H-D-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 2個付 T3H ¥16,100
¥14,597 1 ¥14,597
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084186 CMK2-TB-40-200-T3H-T - 200 3個付 T3H ¥18,440
¥16,719 1 ¥16,719
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084195 CMK2-TB-40-200-T3H-T-I 一山ナックル 200 3個付 T3H ¥19,430
¥17,617 1 ¥17,617
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084204 CMK2-TB-40-200-T3H-T-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 3個付 T3H ¥20,030
¥18,161 1 ¥18,161
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084213 CMK2-TB-40-200-T3H-T-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 3個付 T3H ¥19,150
¥17,363 1 ¥17,363
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084222 CMK2-TB-40-200-T3V-R - 200 ロッド側1個付 T3V ¥12,340
¥11,188 1 ¥11,188
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084231 CMK2-TB-40-200-T3V-R-I 一山ナックル 200 ロッド側1個付 T3V ¥13,330
¥12,086 1 ¥12,086
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084247 CMK2-TB-40-200-T3V-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 ロッド側1個付 T3V ¥13,930
¥12,630 1 ¥12,630
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084256 CMK2-TB-40-200-T3V-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 ロッド側1個付 T3V ¥13,050
¥11,832 1 ¥11,832
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084265 CMK2-TB-40-200-T3V-H - 200 ヘッド側1個付 T3V ¥12,340
¥11,188 1 ¥11,188
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084274 CMK2-TB-40-200-T3V-H-I 一山ナックル 200 ヘッド側1個付 T3V ¥13,330
¥12,086 1 ¥12,086
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084283 CMK2-TB-40-200-T3V-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 ヘッド側1個付 T3V ¥13,930
¥12,630 1 ¥12,630
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084292 CMK2-TB-40-200-T3V-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 ヘッド側1個付 T3V ¥13,050
¥11,832 1 ¥11,832
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084301 CMK2-TB-40-200-T3V-D - 200 2個付 T3V ¥15,390
¥13,954 1 ¥13,954
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084317 CMK2-TB-40-200-T3V-D-I 一山ナックル 200 2個付 T3V ¥16,380
¥14,851 1 ¥14,851
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084326 CMK2-TB-40-200-T3V-D-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 2個付 T3V ¥16,980
¥15,395 1 ¥15,395
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084335 CMK2-TB-40-200-T3V-D-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 2個付 T3V ¥16,100
¥14,597 1 ¥14,597
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084344 CMK2-TB-40-200-T3V-T - 200 3個付 T3V ¥18,440
¥16,719 1 ¥16,719
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084353 CMK2-TB-40-200-T3V-T-I 一山ナックル 200 3個付 T3V ¥19,430
¥17,617 1 ¥17,617
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084362 CMK2-TB-40-200-T3V-T-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 200 3個付 T3V ¥20,030
¥18,161 1 ¥18,161
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084371 CMK2-TB-40-200-T3V-T-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 200 3個付 T3V ¥19,150
¥17,363 1 ¥17,363
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084387 CMK2-TB-40-250 - 250 - - ¥9,990
¥9,058 1 ¥9,058
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084396 CMK2-TB-40-250-I 一山ナックル 250 - - ¥10,980
¥9,955 1 ¥9,955
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084405 CMK2-TB-40-250-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 250 - - ¥11,580
¥10,499 1 ¥10,499
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084414 CMK2-TB-40-250-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 250 - - ¥10,700
¥9,701 1 ¥9,701
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084423 CMK2-TB-40-250-T2H-R - 250 ロッド側1個付 T2H ¥12,940
¥11,732 1 ¥11,732
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084432 CMK2-TB-40-250-T2H-R-I 一山ナックル 250 ロッド側1個付 T2H ¥13,930
¥12,630 1 ¥12,630
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084441 CMK2-TB-40-250-T2H-R-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 250 ロッド側1個付 T2H ¥14,530
¥13,174 1 ¥13,174
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084457 CMK2-TB-40-250-T2H-R-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 250 ロッド側1個付 T2H ¥13,650
¥12,376 1 ¥12,376
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084466 CMK2-TB-40-250-T2H-H - 250 ヘッド側1個付 T2H ¥12,940
¥11,732 1 ¥11,732
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084475 CMK2-TB-40-250-T2H-H-I 一山ナックル 250 ヘッド側1個付 T2H ¥13,930
¥12,630 1 ¥12,630
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084484 CMK2-TB-40-250-T2H-H-Y 二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付) 250 ヘッド側1個付 T2H ¥14,530
¥13,174 1 ¥13,174
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
40084493 CMK2-TB-40-250-T2H-H-B2 二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 250 ヘッド側1個付 T2H ¥13,650
¥12,376 1 ¥12,376
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく