グリセリン入圧力計

 

グリセリン入圧力計 3.38 (8件の商品レビュー)

振動がある場所で使用が可能です。
使用温度(℃)
-20〜60
材質
[本体]SUS304、[接続ネジ]真鍮(表面クロムメッキ)、[ブルドン管]真鍮
ケース形状
A型ツバ無し
外径(Φmm)
67
接続部ねじ
G1/4(BSP1/4)
精度(%)
±1.6F.S
内容量
1個
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにして下さい。
受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には、禁油処理をした圧力計を使用して下さい。
※この圧力計は禁油処理をしていないタイプなります。
内部に油分が残留している場合があり、酸素と反応して発火・爆発の危険があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
測定範囲(MPa)
最小目盛(MPa)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16244384 G1/4B(10MPa) 0〜10 0.2
¥2,990 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
16244375 G1/4B(2.5MPa) 0〜2.5 0.05 返品保証 廃番 代替品有
16244393 G1/4B(25MPa) 0〜25 0.5 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
16244375
G1/4B(2.5MPa)
73621433
-
- グリンセリン入り圧力計 G/立形 モノタロウ 73621433 グリンセリン入り圧力計 G/立形
モノタロウ 1個
¥1,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16244393
G1/4B(25MPa)
73621458
-
- グリンセリン入り圧力計 G/立形 モノタロウ 73621458 グリンセリン入り圧力計 G/立形
モノタロウ 1個
¥1,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.38  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 高圧洗浄機用

商品には満足しています。しかしながら、発送連絡をして頂いた発送日が追跡番号で行けば次の日になっていて、作業が1日ズレてしまいました。今回で、2回目です。

これは注文コード 16244393 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-18]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度: 5

用途: 建設機械、産業機械等の油圧の点検

エンジン、各機器の点検、整備に圧力計は必須です。安く購入出来て大変有難いです。

これは注文コード 16244375 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-24]

満足度: 5

用途: 高圧洗浄機

ぶつけると洗浄機側が壊れそうなので、水圧を確認した後に取り外しました。
針がぶれないので見やすいです。

これは注文コード 16244393 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 金竜丸 様 [2017-05-07]

満足度: 4

用途: 射出成型機の油圧確認

問題なく使用できています。
今後も必要時には購入しようと思います。

これは注文コード 16244393 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-13]

満足度: 4

用途: 油圧機器の圧力計の交換

かなり価格が安いので使用するまでちょっと不安はありましたが特に問題なく使用できました。

これは注文コード 16244384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-20]

満足度: 5

用途: 油圧圧力計の交換用に

圧力計の交換用に購入しました。問題なく使用しています。

これは注文コード 16244384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東白川製材協同組合 様 [2016-07-22]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 高圧洗浄機の圧力計

平行ネジだけではなくテーパーネジ仕様を増やしてほしい

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社後藤建設 様 [2017-06-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

満足度: 1 (このレビューは、10人が参考にしています。)

用途: 高圧洗浄機

使用(取り付けて)間もなくグリセリンが減り始めたなとおもったら
二か月後には全て無くなり針も中のビスも外れて使い物になりません安かろう悪かろうにして・・・
PBは迂闊にては出せなくなりました

これは注文コード 16244384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 CCテックサービス 様 [2016-10-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく