LEDシガーライトミニ

 

LEDシガーライトミニ 4.67 (3件の商品レビュー)

車のシガーソケットの電源から充電して使うLEDライトです。
いざという時に役立つアイテム。
小さいから持ち運びにも便利!
三菱自動車や日産自動車でも扱っている商品。
丈夫なアルミボディーと綺麗な色。
車の電飾品を守る安全回路(ヒューズ)採用。
12V専用商品。
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×200×30
連続使用時間(時間)
約1
光源
白色LED
使用電源
DC 12V
照度(Lx)
約500(10cm)
バッテリー容量(mAh)
80(約8時間で満充電)
明るさ(ルーメン)
約28(実測値)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16305467 LHA-C02A5-A ブルー オープン 廃番
16305476 LHA-C02A5-R レッド オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 車で

車の中で、電池切れの心配やどこに仕舞ったか探すこともなく、場所も取らず非常に良いです。ただ1点、満充電時にオートオフ機能が付いていれば、大満足です。

これは注文コード 16305476 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 BRIDGE 様 [2017-07-04]

満足度: 5

用途: 車内のライトとして使用

シガー電源で充電できてサイズ的にもコンパクトで場所をとりません。光度も車内の暗がりを照らす程度の使用には十分かと思います。アルミ筐体で質感も高く色合いも気に入りました。

これは注文コード 16305467 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-05]

満足度: 5

用途: 車に乗車中や暗い時の軽作業時に使用

基本的な性能にはおおむね満足です。しいて言えばもう少し明るければ満足ですね。

これは注文コード 16305467 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく