ニーパッド(ソフトタイプ)

こんなお得な商品も!

T511 ひざガード モノタロウ 34688395 モノタロウ
ひざガード
¥449
 

ニーパッド(ソフトタイプ) 4.50 (6件の商品レビュー)

作業中のひざへのダメージ、汚れを防止できます。
マジックテープで着脱簡単です。
柔軟でしっくりフィットするソフトタイプ(青)
超軽量
材質
発泡EVA樹脂
寸法(mm)
180×130×60(片方、バンド除く)
質量(g)
55/セット
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1セット(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種別
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16335287 DNP-S ニーパッド ¥1,600
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 薪暖炉用の薪小枝の切削作業に使います。

でこぼこの小生の膝の皿に、ピッタリでした。
またの機会にもリピートします。

これは注文コード 16335287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-08]

満足度: 4

用途: 材料の交換、機械の掃除等

使い勝手が良く、ベルトの感触も気にならず、作業が出来ます。

これは注文コード 16335287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社レーザーインパクト 様 [2017-08-10]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス時

価格と質のバランスが良く、膝を保護する機能もオーバークォりティーでないので、気兼ねなく使用できます。

これは注文コード 16335287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-24]

満足度: 5

用途: 清掃業を営んでいます。

清掃業を営んでいます。例えば、雑巾掛けなど作業をする時その他何かと膝をつく動作が多いため
自分で膝当てを作り(スポンジを入れた物)膝を巻いていました。
しかし、長くはひざをついた作業は出来ません、さらに水の濡れた床などに膝を付かなければならぬ事もあります。このニーパッドは思った以上に柔らかく膝にフィットします。。
素材も水には強いので膝をついた作業にも心配無くなりました。
購入して良かったですよ。

これは注文コード 16335287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-11]

満足度: 4

用途: ゴム紐!

パッドはとてもいいが、付属のゴム紐が安物すぎる、特にマジックテープがダメ!直ぐに付かなくなり(半月もしないうち)、ゴム紐部分だけ違うものに取り替えた。

これは注文コード 16335287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 村上商店 様 [2016-12-14]

満足度: 4

用途: 自動車部品の組み付け

軽くてずれにくい。ゴムが長持ちするかはもう少し様子を見てみようと思います。

これは注文コード 16335287 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく