電卓 12桁 大型

 
大型サイズでキーも押しやすく、フラットタイプのキー仕様なので見た目もよく、使いやすいデザインです。
税計算機能が付いていますので、任意に税率を設定して使用できます。
液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
桁数
12
仕様
加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、べき乗計算、逆数計算、開平計算、メモリー計算、切り上げ、切り捨て、四捨五入、√%キー付
質量(g)
213
電源
太陽電池+LR44ボタン電池(交換可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×191×28
材質(キー)
プラスチック
内容量
1個
取扱説明書
注意
※本機を分解したり、改造したりしないでください。
※極端な温度状況下や温度変化のある場所、湿度やほこりの多い場所での使用や保管はしないでください。
※本機をひねったり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。
※鋭利なものでキー操作をしないでください。故障の原因となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
16339934 M1201
¥899 1 719
791 (税込) 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
16339934
M1201
34942004
EL-S752K-X
EL-S752K-X 大型卓上電卓 シャープ 34942004 大型卓上電卓
シャープ 1個
1,990 2,189税込
ナショナルブランドの相当品です
16339934
M1201
62865399
-
- 大型 電卓 12桁 税計算有り モノタロウ 62865399 大型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ 1個
899 989税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.05  総レビュー件数: 128商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: レジで使用。

大きくて見やすいです。操作もし易く毎日使ってます。

これは注文コード 16339934 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ハンドメイドkommy 様 [2021-05-24]

満足度: 5

用途: 常に使う物として

電卓としては、デカイなと思ったがひとつひとつのボタンが押しやすくて非常に良いね。表示部角度が付けばなおグッドですね。

これは注文コード 16339934 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-08]

満足度: 4

用途: 事務所

角度が変えれるともっと良いのですが、光の反射で見えにくい時があります

これは注文コード 16339934 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-27]

満足度: 5

用途: 会計事務の時に使用

安かったのでモノは試しと購入しましたが、良い意味で裏切られました。事務員さんがホムセンで買ってきた如何にも廉価な電卓を使いにくそうにしていましたので、これに交換しましたが大きくてそこそこの安定感で満足して使ってくれています。

これは注文コード 16339934 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-08]

満足度: 3

用途: 請求書計算時

もう一回り小さいとなお良かったです。数字キーのみで、横3ボタン6cm×縦4ボタン7cmのサイズがあって、一番上の 7・8・9のボタンが押しにくいです。あと、キーを押しても感知されない時が多々あって、電池を交換したら、少しマシになりました。連打に弱く、感知されにくいのが不満です(同じ数字を2回連打しても1回しか反応しない)。本当は一般的(?)な事務用計算機を購入するのがサイズ的には一番なのでしょうが、3000円近くするので、安いこちらを購入しました。

これは注文コード 16339934 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-18]

満足度: 5

用途: 計算時

とても使いやすいです、欲を言えば文字盤の角度調整ができたら良かったです。

これは注文コード 16339934 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-19]

満足度: 5

用途: 通常作業

2台目の購入です。大きいのでどこにあるかすぐわかるのが有難いです。
コストパフォーマンスはすごくいいです。

これは注文コード 16339934 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 眞鍋金栄堂 様 [2021-02-12]

満足度: 5

用途: 会計処理時の計算確認のため。

サイズが少し大型のため、ボタン操作も液晶画面も定年を過ぎた自分には丁度良かった。

これは注文コード 16339934 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-24]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。