LCDモニタ搭載 赤外線ドライブレコーダー ブロードウォッチ 12V車用 【通販モノタロウ】 CARLL-SD-4HD

LCDモニタ搭載 赤外線ドライブレコーダー

 

LCDモニタ搭載 赤外線ドライブレコーダー 1.50 (2件の商品レビュー)

LCDモニタ・赤外線LED付きドライブレコーダー
高精細ビデオ、広角60°レンズ採用。
赤外線LED、2.5インチLCDモニタ内蔵。
機能
動感撮影、サイクル録画
ナイトモード:赤外線LED6灯、自動点灯
付属品
吸盤スタンド、カーシガー電源アダプター、USBケーブル、説明書
寸法(mm)
約112×63×35
質量(g)
約110
電源電圧(V)
12V/24V
ズーム
拡大率 最大8倍
液晶モニター
2.5インチTFT
バッテリー容量(mAh)
870/3.7V
危険物の品名
非危険物
メモリーカード
SDカード 最大32GB
記録画素数
ビデオ録画:最大1280×960ピクセル(AVI形式)、静止画:最大4032×3024ピクセル(JPG形式)
画角
60度
内容量
1台
注意
※SDカードは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16342332 CARLL-SD-4HD ¥4,805 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 運転時に使用

標題では90゜となっていますが、同梱の説明書では60゜となっており、実際にも60゜程度しかありません。標記を変えた方がいいと思われます。性能はそれなり(価格相応)といったところです。

これは注文コード 16342332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-29]
モノタロウMonotaROからの回答:

メーカに確認いたしましたところ、正しくは画角60°でございました。
情報修正いたします。
このたびは大変申し訳ございませんでした。
別途ご連絡させていただきます。

満足度: 1 (このレビューは、17人が参考にしています。)

用途: ドライブレコーダーとして

まずこの商品は数あるうちの不良品なのだと思います。多分良い物もあるのだと思いますが、うちには下記、不具合があって使い物にならないので返品となりました。
@ピントが合わないまま録画される。※レンズ手前10センチ辺りはなぜかクッキリ写る。でも必要な外視界はボヤーっとしたままピントが合わない感じなので車両や物の輪郭程度しか分からないので意味が無い。
A充電されない。丸4日20時間以上、車移動中には電源コードをつないでみたが車が止まると充電されないものだからすぐ電源が落ちた。ですので振動センサーが付いているようですが、ゆすっても作動する事は無くこれまた意味が無い。もっとメーカーを調べて買えば良かったなと後悔。他社を買います。

これは注文コード 16342332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく