【1080Pハイビジョン対応】小型ドライブレコーダー ブロードウォッチ 12V車用 【通販モノタロウ】 CARL-TF-1080P

【1080Pハイビジョン対応】小型ドライブレコーダー

 

【1080Pハイビジョン対応】小型ドライブレコーダー 3.00 (1件の商品レビュー)

エンジンスタートに連動して起動。夜間でもしっかり撮影。
ファイルロック機能、エンジン連動、動感検知、サイクル録画対応、LED照明、2.7インチLCDモニタ採用。
付属品
固定スタンド、カーシガー電源アダプター、USBケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書(マイクロSDカードは付属していません)
質量(g)
約68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約53×90×16(突起部除く)
電池
600mAH、3.7V リチウムイオン電池(USBポート充電)
LCD仕様
2.7インチ LCD
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
180mL
メモリーカード
micro-SDHC 32G対応
記録画素数
ビデオ:1080P(AVIフォーマット)、写真:4000×3000ピクセル(JPEGフォーマット)
画角
約60°
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16342357 CARL-TF-1080P ¥8,444 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: トラックに使用

コンパクトで使いやすい、初期充電が必要でなおかつUSBのみとゆうのが少し面倒。

これは注文コード 16342357 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社新栄商運 様 [2015-06-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく