ボードアンカー専用ツール

 

ボードアンカー専用ツール 5.00 (2件の商品レビュー)

楽々ワンハンド操作の簡易・軽量タイプ
ボードアンカーを一発固定
全長(mm)
210
質量(g)
265
内容量
1個
注意
※ネジの部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC、A-409HL、A-409HO)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
16379877 BT-10 ¥2,200
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 石膏ボード作業に

アンカーをぐいっと引っ張るやつです。だいたいどのアンカーにも使えて、かつとても安いのでお勧めです。

これは注文コード 16379877 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 恩地冷蔵株式会社 様 [2017-05-16]

満足度: 5

用途: ボードアンカー取付

軽くて小さくて細くてなかなか使い勝手がよい
別の従来タイプが壊れたら、またこのタイプを購入予定です

これは注文コード 16379877 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-05]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。