直管LEDランプ 10W形

 

直管LEDランプ 10W形 4.57 (7件の商品レビュー)

用途
グロースターター器具専用交換ランプ(ダミースターター付属)
種別
10W形
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
5.8
適合
グロースタータ式器具専用
質量(g)
121
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
交流100
明るさ(W)
10
点灯形
グロースターター式
外径×全長(mm)
28×330
全光束(Lm)
610
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.12
使用場所
屋内用
給電方式
両側給電タイプ
内容量
1本
注意
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯・非常用照明器具、直流電源には使用できません。
※専用器具及び鋼鉄安定器のグロースターター器具のみ直接使用可能です。ラピットスターター器具、インバータ器具、電子スタート方式器具の場合には直接使用することができません。使用する場合は必ず工事店、電気店等の有資格者に依頼してください。一般の方の電気工事は禁止されています。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が5℃〜40℃の範囲で使用してください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
点灯色
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16380297 LDF10SS・N/6/6 昼白色 昼白色 オープン
廃番 代替品有
16380306 LDF10SS・D/6/6 昼光色 昼光色 オープン
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
16380297
LDF10SS・N/6/6
46445386
LDF10SS・N/4/5
LDF10SS・N/4/5 直管LEDランプ 10W形 オーム電機 46445386 直管LEDランプ 10W形
オーム電機 1個
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16380306
LDF10SS・D/6/6
46445395
LDF10SS・D/4/5
LDF10SS・D/4/5 直管LEDランプ 10W形 オーム電機 46445395 直管LEDランプ 10W形
オーム電機 1個
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.57  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 照明の省エネ

私の居住区は防犯目的で門灯を夜間点灯してます。10ワット2灯器具とはいえ年間の電気代もバカにできません。今回試しに1灯だけ(2本共取り外し)で点灯明るさも今迄以上となり交換して良かったです

これは注文コード 16380297 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 たなか総合技術研究所 様 [2019-03-31]

満足度: 5

用途: 下駄箱上部飾りだな証明他

既設10W型蛍光灯具を取り外して、不要な安定器(トランス)や配線を取り除く予定であったが狭隘な場所で取り外しが不能。
 そこで、改造を諦め付属品のダミーグローを使用することで問題が解決した。
 我が家でのLED化は全て安定器レス方式に改修しているが、ここでは付属品のダミーグローが役立った。

これは注文コード 16380297 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-23]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 玄関灯の照明(蛍光灯)交換

玄関の照明は長時間点けっ放しになるため、僅か10Wとはいえ11年間程度もの寿命から経済的と判断してLED型へ取り替えをしました。LED型へ取り換えてから気づいたのですが、点灯時の時間待ちの憂鬱さがなくなり良かったと思います。ただ今後、安定器の故障が発生した場合の処置が気になります。

これは注文コード 16380306 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-23]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所の常夜灯に使います。

今までの蛍光灯よりもずっと明るく。満足しています。

これは注文コード 16380306 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 歓工房 様 [2016-08-12]

満足度: 5

用途: 蛍光灯交換

玄関前の蛍光灯が寿命の為交換
LEDの特徴の明るく、瞬時に点灯
今のところ問題ない

これは注文コード 16380297 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-13]

満足度: 3

用途: 屋側灯の蛍光灯と交換

交換に配線替えが必要なく、便利です。長時間使うので蛍光管と交換するだけで消費電力が下がるのも魅力です。
元の蛍光灯より明るく、輝度が高いので防犯灯として効果があるように思います。

これは注文コード 16380306 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-09]

満足度: 5

用途: 照明工事

満足

これは注文コード 16380297 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく