直管LEDランプ 20W形

 

直管LEDランプ 20W形 4.30 (10件の商品レビュー)

用途
グロースターター器具専用交換ランプ(ダミースターター付属)
種別
20W形
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
9.4
適合
グロースタータ式器具専用
質量(g)
173
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
交流100
明るさ(W)
20
外径×全長(mm)
28×580
全光束(Lm)
1000
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.17
使用場所
屋内用
給電方式
両側給電タイプ
内容量
1本
注意
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯・非常用照明器具、直流電源には使用できません。
※専用器具及び鋼鉄安定器のグロースターター器具のみ直接使用可能です。ラピットスターター器具、インバータ器具、電子スタート方式器具の場合には直接使用することができません。使用する場合は必ず工事店、電気店等の有資格者に依頼してください。一般の方の電気工事は禁止されています。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が5℃〜40℃の範囲で使用してください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
点灯色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16380333 LDF20SS・N/9/10 昼白色 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16380342 LDF20SS・D/9/10 昼光色 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.30  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自宅のキッチンライトのLED化

照度も色彩も充分で問題なく使用できており満足してます。

これは注文コード 16380333 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-10]

満足度: 5

用途: 洗面所

蛍光管よりはるかに明るいですね、耐久性がどんなもんかわかりませんが

これは注文コード 16380333 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-11]

満足度: 1

用途: 熱帯魚水槽のLED化のため

熱帯魚水槽のLED化のために購入しましたが、同梱されているダミーグローがうちの機器とは合わず、使用できませんでした。

これは注文コード 16380333 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-09]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

満足度: 5

用途: 常夜灯に使用している蛍光灯の交換

高所に取り付けてある常夜灯に使用している蛍光灯が切れたので、LEDに交換したが、交換も簡単で電力消費も半分になり明るさも以前より明るく感じるのでたいへん満足しています。また、高所のため、耐用年数が約10年と長い為助かります。

これは注文コード 16380342 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-19]

満足度: 5

用途: 室内照明

レオパレスの室内照明の20W蛍光管4列の内の1本として使いました。よく蛍光灯型LEDは、グロー式蛍光灯と混在して使わないように書かれていますが、なぜか本商品の説明にはそのような事は書かれておらず、恐る恐る1本だけ本商品に取り替えて電源ONしてみました。結果は、問題なし。そして蛍光灯より明るい。注意書きに書いてあるリモコン動作機器の誤作動などもありませんでした。今後、他の蛍光灯が切れたら、本商品に交換していこうかと思います(でもメーカー生産停止商品w)。蛍光灯4本=LEDランプ3本くらいで同等な気がしますね。
恐らく他商品の注意書きは、グロースターター球とLEDランプ付属のダミースターターの取り付けを間違えた時を考えて禁止しているのかもしれませんね。そもそもダミースターターは何の役目があるのかよく分かりませんし。なお、上記は私の部屋の室内照明での使用時の事であり、通常の蛍光灯と同時使用は自己責任でお願いします。

これは注文コード 16380342 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-17]

満足度: 4

用途: 古くなった蛍光灯器具に使用

20年程使用した器具のチラツキが酷く、器具ごと交換するにも同じ物は製造中止で、他の物にすると取付跡が目立ってしまうので、蛍光灯が寿命になったタイミングで交換。
ダミーグロー付きでポン付け出来ました。
色味や明るさも蛍光灯と遜色なく、新品のグローランプでも5秒程掛かっていた点灯時間がスイッチオンと同時に点灯するのでストレスなく使用出来ます。もう少し安くなると嬉しいですね。

これは注文コード 16380333 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-23]

満足度: 5

用途: 照明の交換

ダミーグローが附属されており、蛍光灯からの交換が簡単です。明るさも十分と思います。

これは注文コード 16380333 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-21]

満足度: 5

用途: 所有マンションで蛍光灯の交換として使用

従来より電気代が安くなり、交換時期も長くなるので経済的である。

これは注文コード 16380333 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社フォルム 様 [2016-09-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく