スリーエム(3M) スコッチロック Uエレメントコネクタ スコッチロック Uエレメントコネクタ 商品レビューを投稿する ダブルコンタクト方式によるUエレメントのスプリング作用により確実に接続され、カーナビ/ETC車載機器用途で採用されています。電線の切断、被覆除去等の作業がないため、必要な工具はプライヤーのみです。 用途 工業用機器、輸送機器の電源・信号用回路に接続される電線の接続や分岐。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 600 規格 UL486C(ファイル番号E23438) 材質 端子(エレメント):真鍮、すずメッキ、絶縁カバー:難燃性ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) 105 質量(g) 700 内容量 1袋(500個) お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 558 560B 定格電流(A) 選択解除 (#18AWG)7、(#16AWG)10、(#14AWG)15 (#22AWG)3、(#20AWG)4、(#18AWG)7、(#16AWG)10 色 選択解除 赤 青 適合電線範囲 単線(mm) 選択解除 0.8〜1.2 1.0〜1.6 適合電線範囲 撚線(mm2) 選択解除 0.3〜1.25 0.75〜2.0 トラスコ品番 選択解除 441-7046 441-7054 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 16398165 558 (#22AWG)3、(#20AWG)4、(#18AWG)7、(#16AWG)10 赤 0.8〜1.2 0.3〜1.25 441-7046 ¥44,160 ¥26,900 1 ¥26,900 - 16398174 560B (#18AWG)7、(#16AWG)10、(#14AWG)15 青 1.0〜1.6 0.75〜2.0 441-7054 ¥39,200 ¥23,900 1 ¥23,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ差込みコネクタ差込形電線コネクタ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. コネクター 配線タップ用 モノタロウ ¥579 (353) 2. スコッチロックコネクター Modes ¥569〜 (19) 3. 配線タップコネクター ホワイト モノタロウ ¥859 (44) 4. エレクトロタップ・スプライス タイコ エレクトロニクス ¥4,990〜 (6) 5. 配線コネクター エーモン工業 ¥199〜 (41) 6. スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) スリーエム(3M) ¥5,990〜 (7) 7. プライヤータップコネクター ニチフ ¥139〜 (1) 8. 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST) ¥11,900 (0) 9. 防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン工業 ¥399 (4) 10. 分岐タップ 日立オートパーツ&サービス ¥839〜 (3) 11. 異線径配線コネクター エーモン工業 ¥179〜 (4) 12. SPTVコネクタ ニチフ ¥2,990〜 (1) 13. PTコネクタ TRUSCO ¥523 (4) 14. 防水ワンタッチコネクター(分岐用) エーモン工業 ¥399 (0) 15. 接続コネクター エーモン工業 ¥389〜 (16) 16. エレクトロタップ KIJIMA(キジマ) ¥279 (0) 17. ギボシ端子 モノタロウ ¥379 (372) 18. ワンタッチコネクター モノタロウ ¥3,990 (1) 19. 配線コード 30m巻 モノタロウ ¥579〜 (248) 20. スコッチロック Uエレメントコネクタ スリーエム(3M) ¥5,890 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。