エコビックLED投光器(標準プラグタイプ)

 

エコビックLED投光器(標準プラグタイプ) 4.00 (1件の商品レビュー)

電球の種類
LED
使用場所
屋外用
特殊用途
防噴流
電源タイプ
電源コード式
種別
屋外用
電源(V)
100
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
保護等級
IP65
プラグ形状
防雨2Pプラグ
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16400265 ATL-1405-3000K 12.9 1320 1760 5 472-8050 オープン
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
16400283 ATL-1410-3000K 12.9 1320 1760 10 472-8076 オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
16400274 ATL-1405-5000K 13.8 1470 1820 5 472-8068 オープン 廃番
16400292 ATL-1410-5000K 13.8 1470 1820 10 472-8084 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 倉庫前の照明用

倉庫前50坪ぐらいであれば十分明るさを確保でき作業も安全ではかどります。
今回は固定で使用するので問題はありませんが現場等移動に使用するにはコードが固く巻きずらいです。

これは注文コード 16400283 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく