LED投光器(屋外用防雨型)

 

LED投光器(屋外用防雨型) 5.00 (1件の商品レビュー)

丈 夫なダイカストコンパクトボディ。
200Wバラストレス水銀ランプより明るい
ハイパワー高輝度30W LED採用。
電球の種類
LED
使用場所
屋外用
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
2400
定格
100V 30W(50/60Hz)
定格電圧(V)
100
芯数
2芯・3芯兼用
使用電球
30W 高輝度LED
LED寿命(時間)
40000
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16400353 LET-305K 483-4330 3.6 5 オープン
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16400362 LET-310K 483-4348 4.1 10 オープン
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 屋外照明補修工事の時

性能面で大満足です。安心して使用できる製品です。価格的にも満足です。

これは注文コード 16400353 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 大栄電機 様 [2019-03-02]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。