カラークラフトテープ No.500WC
白い特殊クラフト紙を使用し、10色の色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
商品の識別や商品のイメージを大切にする時代の要請に応えた、新しいタイプのテープです。
用途
内容物の識別用
イメージを大切にする商品用
幅(mm)50
長さ(m)50
厚さ(mm)0.14
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
内容量1巻
イメージを大切にする商品用
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16409146 | K50WW13 | 35079947 | No.500WC |
![]() |
カラークラフト No.500WC | セキスイ | 1巻 | ¥489 税込¥538 | 注文コードが変更になりました |
16409155 | K50WY13 | 35079931 | No.500WC |
![]() |
カラークラフト No.500WC | セキスイ | 1巻 | ¥489 税込¥538 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26