塩化ビニール手袋 ビニスターマリン サイズS~L、ブルー、耐油

 

塩化ビニール手袋 ビニスターマリン 4.50 (8件の商品レビュー)

塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています。紫外線98.7%カットします。
用途
機械部品の取り扱い・組み立て作業。他工場内での軽作業。農業・漁業、家庭内作業。
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
厚さ(mm)
0.45
ブルー
入数(双)
3
機能
耐油・耐酸・耐アルカリ
全長(cm)
30
内容量
1セット(3双)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16412156 776-L L 480-0826 173 7.9 21.7 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16412165 776-M M 480-0834 168 7.9 20.5 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16412174 776-S S 480-0842 159 7 18.8 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

東和の作業用・家庭用手袋??「ビニスターマリンうす手」

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 洗剤を使う水仕事

安いのに着脱がスルリとできて、ストレスなく、永年愛用しています。お湯を使う機会が多いとだんだんと硬くなってきてしまいますが丈夫なほうだと思います。

これは注文コード 16412156 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-30]

満足度: 3

用途: 美装作業時

薄手なのは作業がやりやすいが、使い方が悪いのか2〜3回使用すると穴が開くので、もう少し丈夫だとコスパが良いと思う。また、手が汗ばんできた時に、外したり付けたりするのがし難い。

これは注文コード 16412156 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-28]

満足度: 4

用途: 農作業

手にやさしくなじんでいる。取り扱いしやすい。もう少し耐久性があれば更によい。

これは注文コード 16412156 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-11]

満足度: 5

用途: 作業時

丈夫で使いやすくさまざまな作業に使用でき助かっている

これは注文コード 16412156 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-23]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 検査

丈夫で値段も手ごろでとても良い。
10まいセットもあればいい

これは注文コード 16412156 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-09]

満足度: 5

用途: 水廻り洗浄作業

色々使いましたが、これは非常に耐久性あり優れものお勧め致します

これは注文コード 16412165 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-17]

満足度: 4

用途: 機械のメンテナンス

機械のメンテナンス時に使用しています。
丈夫ですしとても使いやすいです。

これは注文コード 16412165 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-08]

満足度: 5

用途: 園芸作業時

生地は薄いてすが耐久性もあり作業しやすくお気に入りです。家事や外仕事など幅広い用途で使えます。

これは注文コード 16412174 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく