スチールバケツ

こんなお得な商品も!

8L スチール製バケツ モノタロウ 62971746 モノタロウ
スチール製バケツ
¥619
 

スチールバケツ 5.00 (1件の商品レビュー)

汎用性に優れた、スタンダードなスチール製バケツです。いつの時代にも愛用されているスチール製のバケツです。汎用性が高く、公共施設や専門作業現場など、幅広く使用されています。
用途
園芸・土木作業。清掃作業。
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、持ち手:亜鉛鉄線、握り部分:ポリプロピレン(PP)
形状
丸形
商品タイプ
本体
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
容量(L)
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16419025 MB-08 6 475-6860 193 450 265 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16419034 MB-10 8 475-6878 205 500 295 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16419043 MB-13 11 475-6886 240 600 315 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16419052 MB-15 15 475-6894 280 750 315 オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 掃除で使います

小さくてかわいいサイズで使いやすいです。また、しっかりしています。

これは注文コード 16419025 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく