金星
別撰薄鎌 角
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
手造り鍛造製法により切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途
やわらかい草刈り用
刃幅(mm)
30
材質
刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420172
#100052
145
165
360
¥3,750
取扱い終了
返品不可
16420188
#100053
160
180
380
¥4,075
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください