引戸用後付クローザ アケピタ

 

引戸用後付クローザ アケピタ 商品レビューを投稿する

簡単な施工で便利な自動開閉機能を既存の引戸に取り付けることができます。
取付方向を変えるだけの左右兼用タイプです。
急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげます。
用途
一般住宅・店舗・福祉公共施設などの室内ドア
トラスコ品番
405-6612
タイプ
引戸
制御方式
流体摩擦抵抗方式
速度
【閉扉】3〜11秒(開扉距離700mm時)
適合幅(mm)
500〜700
最大ストローク(mm)
700
駆動方式
【閉駆動】ゼンマイばね方式、
カバー色
アイボリー
耐久性
開閉20万回以上
適合扉質量(kg)
10〜20
初動開扉力(N)
18.0以下
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16427224 USC-0207A ¥12,500 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
16427224
USC-0207A
32983273
USC-0207A
USC-0207A 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器 32983273 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)
日東工器 1台
¥6,990
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく