アルミチャンネル

 

アルミチャンネル 3.00 (2件の商品レビュー)

全長(mm)
1995
材質
アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ
タイプ
チャンネル
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
縦(mm)
横(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
16427696 AC1292 10 12 1 397-6416 157 ¥720
¥399 1 399
439 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16427705 AC1492 12 14 1 397-6424 178 ¥1,032
¥579 1 579
637 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16427714 AC16252 16 25 1.5 397-6441 429 ¥2,028
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16427723 AC1892 12 18 1 397-6459 214 ¥1,092
¥619 1 619
681 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16427732 AC20208 20 20 2 397-6475 604 ¥2,304
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16427748 AC5592 8 5.5 1 397-6483 104 ¥480
¥269 1 269
296 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16427757 AC7592 10 7.5 1 397-6491 144 ¥612
¥349 1 349
384 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 二重窓の補強

まずまずの出来で満足してます。もう少し厚みのある方が良い感じです。

これは注文コード 16427696 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-23]

満足度: 1 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 駐車場のモルタルと家の基礎の間の溝を塞いで落ち葉などのゴミがたまらないようにするために購入。掃き掃除がぐっと楽になりました。

賞品は良いけれど、送料の設定が勘弁して欲しい。
700円の商品が送料1500円
5本買ったら1500円×5なんだそうで、
きっと1本づつ丁寧に梱包されてくるのだとおもいきや
5本まとめて1個口で配送されました。

どうしても納得いきません。

これは注文コード 16427705 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 医療法人小林歯科医院 様 [2016-04-25]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。