ジョイント用ポリカジョイナー(T型)

 

ジョイント用ポリカジョイナー(T型) 3.00 (3件の商品レビュー)

材質
ポリカーボネート
形状
R1型
内容量
1本
注意
製品の製法、性質上表面に多少のキズや反りがある場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
幅(mm)
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
16428554 KTP-1800H 45 354-6420 7.5 202 オープン
¥799 1 799
879 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
16428563 KTP-1806H 44 389-3103 8 211 オープン
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ポリカの繋ぎと、補強の為

ポリカの、ジョイントとしてはコレしか無い。
取付には少しばかり苦労しますが、
この位に、キツくピッタリしていないと、
ジョイントと、補強の為のパーツとしては役にたちません。
価格も、見た目も良いので満足しています

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社リフール 様 [2020-08-27]

満足度: 3

用途: 換気用フェンス、ダクト製作用

ダンプラ(プラダン)の連結用として使用。
ポリカ材のダンプラではなかったうえに、厚みが若干薄かったため、噛み合わせはガタガタ
だったが、そこは承知の上でのチョイスだったので問題なく使えた。
以前にも購入したが、「エ」の字断面のものだけでなく、直角連結やT字連結/十字連結できるものは無いのだろうか?
あれば、半固定パーテーションや天井設置の空調フェンスなどに利用したい。

これは注文コード 16428563 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社オーレックス 様 [2020-02-14]

満足度: 1

用途: 4.5mmのポリカー接続用

接続部分の差込部分に余裕が無く差込が出来なかった。冬場なので硬くて出来ないのか、夏場なら良いのかは不明、特に屋根材の繋ぎとして使用している為、高い位置での作業ができない。せっかく買ったが残念である。

これは注文コード 16428554 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。