簡易内窓用フレーム&レールセット

 

簡易内窓用フレーム&レールセット 4.75 (4件の商品レビュー)

付属品
フレーム、上レール、下レール、横カバー、キズ防止フェルト
仕様
窓断熱性能2.44倍(基準化熱貫流抵抗より)JIS断熱等級H-4等級 光ポリカ中空ボード4mm厚を使用した数値です。(ポリカ中空ボードは別売となります。)
材質
塩化ビニール
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
種別

トラスコ品番
質量(kg)
適合サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
16428746 PTW-A Aセット ホワイト 471-2765 1.4 窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用 ¥4,150
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16428764 PTW-E Eセット ホワイト 471-2781 2.8 窓寸法 幅1830×高さ1830mm以内の引き違い窓用 ¥7,910
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16428694 PTB-B Bセット ブラウン 471-2714 1.4 窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用 ¥4,150
¥3,990 1 3,990
4,389 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
16428703 PTB-D Dセット ブラウン 471-2722 2 窓寸法 幅1830×高さ915mm以内の引き違い窓用 ¥5,430
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16428712 PTB-F Fセット ブラウン 471-2731 2.8 窓寸法 幅1830×高さ1830mm以内の引き違い窓用 ¥7,910
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16428755 PTW-C Cセット ホワイト 471-2773 2 窓寸法 幅1830×高さ915mm以内の引き違い窓用 ¥5,430
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 12,000 / 税込 13,200
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: キッチンの小窓を二重窓に

茶色のフレームが欲しかったので、選びました。またボードのセットものより、ボードを別に買っても安く済みました。説明書もわかりやすく、いたって簡単でした。のこぎりを使いましたが、きれいにカットできました。フレームの取り付けは手でゆっくり押し込むだけでOKでした。次はお風呂の内窓に挑戦しようと思います。

これは注文コード 16428694 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-30]

満足度: 4

用途: 自室の小窓用

取説に窓の寸法から切断するフレーム寸法を出す計算式が乗っているので、使う部所に依ってそれぞれ切断して組み立てた。特に難しい事は無く、必要な部材もセットで入っているので便利です。別途購入したボードを入れて、ジャロジー窓の内側に嵌めた。二重窓になるので防音効果を期待していたが、半分くらいになった感じです。

これは注文コード 16428746 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-22]

満足度: 5

用途: 自宅のトイレの暖房を活かす為

寸法通りに切断しました、この際簡単な切断工具がキット内にあれば酔いともいます。

これは注文コード 16428746 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-28]

満足度: 5

用途: 内窓DIY

簡単に施工できました。露結が減って、部屋の保温効率が良くなった気がします。光を通す割には視界が気にならないので、カーテン不要です。

これは注文コード 16428764 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-29]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。