バックプランジャ形ダイヤルゲージ

バックプランジャ形ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo)

測定範囲(mm)0.1(フリーストローク=4) 目量(mm)0.001 測定力(N)1.5 質量(g)205 目盛50-0-50 戻り誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)1 内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16429166 DG0.001-0.1MM
26,300
22,355
24,591 (税込)
取扱い終了
57656542 DG0.001-0.1MM(校正書・トレーサビリティ体系図付)
18,900
17,115
18,827 (税込)
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312363 DG0.001-0.1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
30,300
26,355
28,991 (税込)
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590559 DG0.001-0.1MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
25,926
28,519 (税込)
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16429166 DG0.001-0.1MM 63838365 2990A-10 画像準備中 バックプランジャ形ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 24,900 税込27,390 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40312363 DG0.001-0.1MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838374 2990A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 バックプランジャ形ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 29,900 税込32,890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40590559 DG0.001-0.1MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63838374 2990A-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 画像準備中 バックプランジャ形ダイヤルゲージ ミツトヨ(Mitutoyo) 1台 29,900 税込32,890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする