ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
テイシン(T.SIN)
テイシン(T.SIN)の 制御機器
テイシン(T.SIN)の 接続・省配線(制御機器)
テイシン(T.SIN)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
BNC付同軸ケーブル(RG-58A/U)
BNC付同軸ケーブル(RG-58A/U)
注文コード
16431546
注文コード
16431546
(1件のレビュー)
ケーブル加工が不要です。
用途
映像信号や音声信号を伝送。
種類
通信ケーブル
全長(m)
0.5
色
黒
ケーブル
RG-58A/U 50Ω
仕様
BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付
質量(g)
41
トラスコ品番
471-8291
内容量
1本
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
CCA-7-005A
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
16431546
CCA-7-005A
オープン
¥
1,490
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
BNC付同軸ケーブル
テイシン(T.SIN)
税込
¥
2,409
¥
2,190
(2)
10BASE2ケーブル
サンワサプライ
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(2)
BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)
テイシン(T.SIN)
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(1)
75Ω同軸テストリード(圧着式)
テイシン(T.SIN)
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(1)
両端BNC50Ω同軸テストリード
テイシン(T.SIN)
税込
¥
3,729
¥
3,390
バスケットへ
同軸ケーブル
サンワサプライ
税込
¥
7,359
~
¥
6,690
~
同軸テストリード
テイシン(T.SIN)
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(5)
アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
50Ω同軸テストリード(圧着式)
テイシン(T.SIN)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
トーコネBNCコネクタハーネスケーブル
ノーブランド
税込
¥
1,518
~
¥
1,380
~
(1)
両端BNC75Ω同軸テストリード
テイシン(T.SIN)
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
(1)
同軸ケーブル5D-2V
関西通信電線
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(28)
プラグ
第一電子工業 (DDK)
税込
¥
1,309
¥
1,190
(5)
50Ω充実型 同軸ケーブル
KHD
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 5m
RS PRO
税込
¥
3,069
¥
2,790
バスケットへ
75Ω充実型 同軸ケーブル
関西通信電線
税込
¥
9,779
~
¥
8,890
~
(1)
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧東洋コネクター)
税込
¥
615
~
¥
559
~
(22)
同軸ケーブルRG-58A/U
関西通信電線
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(14)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
接続・省配線(制御機器)
コネクタ・コネクタ付ケーブル
同軸コネクタ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2016-08-06
用途:
カメラ画像用
対象商品:
16431546
納期がかからず、非常に助かりました。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります
角型コネクタ
丸型コネクタ
ナイロンコネクタ
産業用イーサネットコネクタ
コネクタ付ケーブル
同軸コネクタ
センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
コネクタ専用工具
シェアする