フィットライトテープ

 

フィットライトテープ 商品レビューを投稿する

グリーン購入法適合商品です。描図性に優れ、油性インクで書くことができます。ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途
引越し、建築養生用。
トラスコ品番
336-0245
質量(g)
160
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
40
グリーン購入法
適合
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
主な用途
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16448985 N738A04 ブルー 50 25 0.11 建築養生用 基材:再生PET×PET、粘着剤:アクリル系 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく