一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォームビッグ

 

一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォームビッグ 3.50 (4件の商品レビュー)

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
お得な大容量タイプです。
用途
サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に
規格
JAIA 4VOC基準適合
トラスコ品番
480-3183
グリーン
質量(g)
710
主成分
ウレタン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
発泡体積(L)
約25
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
内容量
1本(578mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
16452984 DGB-570 オープン
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 雨漏り対策

色が青系で良かったが、ホームセンターの、ピンク色の方か安かった、残念

これは注文コード 16452984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-24]

満足度: 4

用途: 自家用車・社用車の静音化(サイドシル・サブフレーム・エンジンマウントフレーム周り・足回り付近やフロント・リヤ、各ピラー等のフレーム空洞部分への充填)

エンジンノイズやロードノイズの静音化は先ずはここから。
充填の加減にもよりますが、カチカチに膨らまず、ちょうど良い硬度の商品だったと思います。軽自動車が2000CCクラス同等以上になりました。

これは注文コード 16452984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-07]

満足度: 4

用途: 保温材がわり

2倍から3倍膨らむとあり、最悪2倍を想定して充填。
見た目3倍以上に。
切り捨てる量が半端ない。
使い切りなため、試しが出来ないのが難点。
2本目からは大分いい感じに施工できたかと。
縦に充填は、狭い隙間じゃないと落ちてくるので、説明書通り隙間用です。

これは注文コード 16452984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-23]

満足度: 4

用途: エアコン配管穴埋め、給水管隙間穴埋め等

使用方法は、簡単で隙間にノズルを差し込み注入するだけ。
泡は密度もあり、固まるとしっかりしている。
一回使い切りな所が少し残念かな。

これは注文コード 16452984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-29]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。