リヤカー

 
堅牢で持続性が高いです。
引っ張り試験2.8トンに耐える溶接で製作しています。
用途
工事現場での搬送作業。
おでん・ラーメンなどの屋台。
積載荷重(kg)
300
車輪
26インチ
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
荷台寸法(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16456098 MR-3K 850×1210×450 466-0641 48 ¥134,000
¥99,900 1 ¥99,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16456107 MR-4 910×1360×450 466-0650 40 ¥90,000
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16456116 MR-4K 910×1360×450 466-0668 50 ¥145,000
¥109,000 1 ¥109,000
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
16456082 MR-3 850×1210×450 466-0633 38 ¥85,000
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家庭菜園

自宅から400m離れた100坪程度の畑作業に軽トラを廃車して代わりに使用している。健康、経済面で満足している。

これは注文コード 16456107 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-12]

満足度: 5

用途: 農作業

思ったより大きかったですが、やはり作りがしっかりしていて
長く使えそうです。

これは注文コード 16456107 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく