LT4H-W デジタルタイマ

 

LT4H-W デジタルタイマ 商品レビューを投稿する

ワイドな時間仕様
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴
IP66の耐環境性に対応(パネル表面のみゴムパッキン使用時)
ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化
接点構成
限時1c
耐電圧
(異極充電部間)AC2000V/1分間、(接点間)AC1000V/1分間
温度上昇
65℃以下(定格操作電圧印加、コイル温度、抵抗法にて)
方向
(限時)加算および減算(ディップスイッチによる切り替え)
表示方式
7セグメントLCD [経過値]バックライト赤LED、[設定値]バックライト黄LED
停電記憶
EEP-ROM(書き換え回数10万回以上)
入力信号
接点または、オープンコレクタ接続、(短絡時インピーダンス)1kΩ以下 (短絡時残留電圧)2V以下、(開放時インピーダンス)100kΩ以上 (最大印加電圧)40VDCmax
使用湿度範囲
85%RH以下(at 20℃、結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)測定個所は、耐電圧と同じ
使用周囲温度(℃)
-10〜55(保存温度は、-25〜70)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC6V 1Aにて)
復帰時間
0.5s以下
衝撃
(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)、(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)
動作時間のばらつき
(電源スタートの場合)±0.005%+50ms、(信号スタートの場合)±0.005%+20ms
振動
(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.35mm(上下、左右、前後各方向10分間)、(耐久)10〜55Hz(周期1分間)片振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向1時間)
セット誤差
最小入力信号幅 1ms
動作モード
(パルス入力)ディレーワンショット、OFFスタートフリッカ、ONスタートフリッカ、(積算入力)OFFスタートフリッカ、ONスタートフリッカ
接点材質
Ag合金 Auフラッシュ
使用電圧範囲
定格操作電圧の85%〜110%V
定格制御容量
5A 250V AC(抵抗負荷)
電圧誤差
定格操作電圧 85%〜110%
温度誤差
周囲温度 -10℃〜55℃
機械的寿命
2000万回以上(開閉頻度:180回/分、スイッチ操作部除く)
電気的寿命
10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度:20回/分)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
操作電圧(V)
タイマー設定
定格周波数(Hz)
入力
定格消費電力
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
85936225 LT4HW8-AC240V AC100-240、AC24、AC/DC24 99.99s、999.9s、9999s、99min59s、999.9min、99h59min、999.9h、9999h(ディップスイッチによる切り替え) 50/60共用 (スタート・リセット) 最小入力信号幅1ms、20ms (ディップスイッチによる一括切り替え)、(ストップ入力は8ピンタイプにはありません)、(ロック入力は8ピンタイプには関係ありません) 10VA以下 ¥14,000
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
85936243 LT4HW-AC240VS AC100-240、AC24、AC/DC24 99.99s、999.9s、9999s、99min59s、999.9min、99h59min、999.9h、9999h(ディップスイッチによる切り替え) 50/60共用 (スタート・リセット・ストップ)最小入力信号幅1ms、20ms(ディップスイッチによる一括切り替え)、(ロック)最小入力信号幅20ms 10VA以下 ¥14,000
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
85936234 LT4HW-DC24VS DC12-24 99.99s、999.9s、9999s、99min59s、999.9min、99h59min、999.9h、9999h(ディップスイッチによる切り替え) - (スタート・リセット・ストップ)最小入力信号幅1ms、20ms(ディップスイッチによる一括切り替え)、(ロック)最小入力信号幅20ms 3W以下 ¥14,000
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく