ファットバイク20 外装7段

 

ファットバイク20 外装7段 商品レビューを投稿する

超極太タイヤの圧倒的な存在感!取り回しやすい20インチ。
アルミフレームを使用で見た目以上の軽さを実現。
リングロックグリップを採用し、手のひらを置きやすい角度へ自由に調整できます。
ブレーキは前後とも制動力抜群のディスクブレーキを装備。
タイヤは極太20×4.0のブロックタイヤを採用しており、安定感があります。外装7段変速なの軽やかに走行できます。
付属品に組立工具、米式を英式に変換するアダプター付、スタンド
タイヤサイズ
20
変速段数
外装7段
質量(kg)
15.5
材質(フレーム)
アルミ
内容量
1台
注意
※スタンドは取付けていません。※個人宅への配送はできません。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番

色(本体)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16512222 YG-0230 - マットブラック オープン
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
16512238 YG-0231 - マットホワイト オープン
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
16512247 YG-0232 - マットイエロー オープン
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
23715387 YG-0271 マットゴールド - オープン
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
16512256 YG-0233 - マットブラウン オープン
取扱停止中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。