化学防護服4530+

化学防護服4530+ スリーエム(3M)
(1件のレビュー)

高い快適性を追求したモデル。
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
4530+は透湿性・通気性に優れています。

用途農薬散布などの暑熱作業などに。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布生地(撥油処理加工) 規格JIS規格 機能上下開閉式2ウエイジッパー、ファスナーカバー、袖口ニットカフス、腰部、裾口ゴム入り、股部に補強用のマチ JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスと防護用密閉服、静電気防護 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1 内容量1着
注意
※洗濯不可
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17176924 4530+ XL 179~187 108~115
1,100
 
 
取扱い終了
17176906 4530+ M 167~176 92~100
1,100
 
 
取扱い終了
17176915 4530+ L 174~181 100~108
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17176924 4530+ 18617585 4532+ 4532+ 化学防護服4532+ スリーエム(3M) 18617585 化学防護服4532+ スリーエム(3M) 1着 1,090 税込1,199 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17176915
2016-03-25
用途:
農薬散布作業
農・林・水産業

農薬散布から身を守るという点では及第点ですが、頭部の被りが浅い点と少し破けやすい点が不満です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする