ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入

ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ
(330件のレビュー)

用途ゴミ処理、保管など 容量(L)45 材質リニア低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)650×800 内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45L 乳白半透明 ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ 16532906
45L 乳白半透明 ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ 16532906
16532906 45L 乳白半透明 乳白半透明
139
153 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
45L 透明 ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ 16532915
45L 透明 ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ 16532915
16532915 45L 透明 透明
139
153 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
45L 青 ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ 22579323
45L 青 ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ 22579323
22579323 45L 青
139
153 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
45L 黒 ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ 22579332
45L 黒 ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入 モノタロウ 22579332
22579332 45L 黒
139
153 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1パック10枚入.
この動画は、8人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 330
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-11-03
用途:
夏物 冬物 衣料や寝具のかたずけに
対象商品:
16532915

価格はこなれていて満足 厚さはしっかりとして頼りになります 衣料や寝具のかたずけに重宝しています。透明袋は中身が見えて便利です。今は100均やスーパーではなかなか見られませんし、価格もモノタロウの価格では買えません。

ビーエスティ・エルトロマット・ジャパン株式会社 様 2023-01-16
用途:
屋内作業及び事務
対象商品:
16532906

丈夫で、ある程度の重いものや、水分があるもの、角のあるもの等をすべてクリアしています。現状の使用に満足しています。

株式会社クレストアルファ 様 2022-10-07
用途:
廃プラの廃棄等
対象商品:
16532906

もう一つ薄いものを使用していたのですが回収の際破れることがあったのでこちらに変更してみました。破れることもなく問題なく使えているようです。ただ乳白ではなくもう少し薄い色の半透明があればいいなと思います。

2022-12-28
用途:
丈夫です。
対象商品:
16532906

丈夫で粘り強く安心です。大箱の方がお値打ちですが、こちらの入数が少ない方が買いやすいです。

(一社)水底質浄化技術協会 様 2022-11-01
用途:
採取試料(浚渫土)の運搬時の梱包
対象商品:
22579323

水漏れを防ぐため2重でペール缶に梱包したが、特に問題はなかった。

シンヨー電機株式会社 様 2022-10-03
用途:
設備の保管用
対象商品:
16532915

定期的に購入していますが、破れにくくて使用しやすいです。

中嶋建築 様 2022-08-17
用途:
現場でのゴミの分別
対象商品:
16532906

いつも使っている物より厚みが有るのと少し多めに入れてもビニールに伸びが有るので破れにくくて助かります。1つ欲を言えばもう少し枚数が入ってると嬉しいです。

2022-11-07
用途:
一般ゴミ、シュッレダーゴミの廃棄用
対象商品:
22579332

通常通り問題なく使用できています。
出来れば枚数を多くして割安になると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
材質: リニア低密度ポリエチレンとWEB上に記載がありますが、実際の商品には低密度ポリエチレンと表記があり、違いを教えてください。
回答:
LLDPE(リニア)とLDPE(低密度ポリエチレン)と種類がございますが、 大きな違いはない為、 LDPE(低密度ポリエチレン)でまとめさせて頂いております。
実際はLLDPEを使っておりますが、紛らわしくならないようにLDPEとHDPEの2種類標記にさせていただいております。
2021-03-05
質問:
素材はツルっとしていて光沢があるものですか。
回答:
低密度ポリエチレンの為、しなやかで伸びやすく、柔らかいツルツルした質感となっております。
2021-03-05
質問:
箱入りがあれば、内容量を教えてください。
回答:
箱での商品は100枚入りの下記商品となります。
■モノタロウ 業務用ポリ袋 45L 1箱100枚入 
https://www.monotaro.com/g/00688379/
2人が参考にしています
2021-03-05

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする