ポリ袋 業務用 0.035mm厚 70L 1パック10枚入

ポリ袋 業務用 0.035mm厚 70L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 業務用 0.035mm厚 70L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 業務用 0.035mm厚 70L 1パック10枚入 モノタロウ ポリ袋 業務用 0.035mm厚 70L 1パック10枚入 モノタロウ
(66件のレビュー)

用途ゴミ処理、保管など 寸法(横×縦)(mm)800×900 材質リニア低密度ポリエチレン 入数(枚)10 内容量1パック(10枚)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70L 乳白半透明 16532924
70L 乳白半透明 16532924
16532924 70L 乳白半透明 70 乳白半透明 0.035
259
285 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
70L 透明 16532933
70L 透明 16532933
16532933 70L 透明 70 透明 0.035
259
285 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
70L 青 22579348
70L 青 22579348
22579348 70L 青 70 0.035
259
285 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
70L 黒 22579357
70L 黒 22579357
22579357 70L 黒 70 0.035
259
285 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポリ袋 業務用 0.035mm厚 70L 1パック10枚入.
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途:
可燃ゴミをまとめる時に使用

透明ですが、厚みが丁度良く、可燃ごみ(時々ダンボールの破片も入っている)を一度に大量に入れるので、丈夫です。素材も柔らかいので袋を結びやすいので扱いが楽です。

2025-03-05
用途:
軽自動車のタイヤ保管用に
教育・研究機関

大きさや袋の強度が必要十分にありました。
スタッドレスに付け替えたノーマルのタイヤホイールの保管用に使っています。
次にタイヤを交換するときも同じ袋をもう一度使えそうです。
買ってよかったです。

対象商品:
16532933
2025-05-14
用途:
洗った野菜を入れる
角田電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

前回モノタロウブランドを買った時に袋に穴が空いていて使えなかったので心配でしたが、今回は使えました。

対象商品:
16532933
2025-05-14
用途:
内装施工の時にゴミいれ
建設業・工事業

大きさも丁度良く なんと言ってもなかなか切れないので いつも使ってます

対象商品:
16532933
2025-04-01
用途:
季節ものの保管など

扇風機、ストーブなど、季節ものを保管する時に、厚みがしっかりあり安心できる良いもの。
大きめの道具などの保管時にも、すっぽりと入れることができ、繰り返し使えるのが良い。

対象商品:
16532924
2024-12-23
用途:
普段のゴミ捨て用に
その他業種

近所で購入していた70Lのゴミ袋が仕様変更で厚みが半分以下になり、強度がまったくなくなり困っていました。モノタロウさんのこの袋なら、剪定枝等でも破れにくく、乳白半透明なら普通ゴミ用に使えるので、今後はこれをメインに使わせていただくつもりです。

2025-02-05
用途:
ゴミ袋
本州印刷株式会社 様 (製造業)

価格が安くて、袋も丈夫で使いやすいですね。毎回注文しています。

対象商品:
16532924
2024-06-07
用途:
伐採した枝葉のごみ捨て

一般的な炭酸カルシウム入りごみ袋に枝葉を入れて捨てると穴だらけになってしまうのでこれでやってみたら頑丈で良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
SDS(安全データシート)は発行可能でしょうか。
回答:
商品ページの《化学物質安全性参考資料》から、または下記よりご確認ください。
https://www.monotaro.com/etc/pdf/msds/G1244753_MSDS_done_20161206.pdf
2021-11-10
質問:
ICPデータ(精密分析データ)は発行可能でしょうか。
回答:
ICPデータの発行には対応しておりません。
2021-11-10
質問:
1枚毎に、70Lの印字はありますか。
回答:
1枚毎の印字はございません。
2021-11-10
質問:
「フタル酸エステル」は使用されていますか。
回答:
「フタル酸エステル」は含まれておりません。
2021-11-10
質問:
RoHS2の不使用証明書は発行可能でしょうか。
回答:
RoHS2の発行には対応しておりません。
2021-11-10
すべてのFAQを表示する

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする