サーキュレーター 〜8畳首振りタイプ Hシリーズ

 

サーキュレーター 〜8畳首振りタイプ Hシリーズ 4.67 (6件の商品レビュー)

コンパクトでパワフルなサーキュレーターです。従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。
寸法(mm)
241×167×292
消費電力(W)(50/60Hz)
31/29
適合床面積
8畳
風量調整
3段階
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
機能
ハネ径(cm)

トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16535094 PCF-HD15-W 左右首振り、風量3段階調節、静音モード 15 ホワイト 818-6251 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16535103 PCF-HD15-B 左右首振り、風量3段階調節、静音モード 15 ブラック 818-6252 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 女子更衣室 朝から終業時まで

会社の女子更衣室の扇風機が壊れたので買い替えました。事務服に着替える時、暑い夏はもちろん、雨の日の通勤時に濡れた衣類を乾かすのにも役立っています。音が静かなのにパワーがあり、3段階に強さも替えられ首ふり式なので、ハンガーに掛けた何人分かの濡れた服も、帰るまでにはすっかり乾いていました。

これは注文コード 16535094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社共和計測 様 [2018-09-26]

満足度: 5

用途: 夏期、室内で利用。

かなり強力で、室内空気の撹拌に大いに役立っている。

これは注文コード 16535094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-14]

満足度: 4

用途: ちょっとした場所に使用

そんなに大きくないので持ち運びやすく、音も静かなので、重宝しています。

これは注文コード 16535094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 杉電工社 様 [2016-10-11]

満足度: 5

用途: エアコン使用時の部屋の空気循環

コンパクトで軽く持ち運びも便利です。
静音モードではほとんど気にならない静かさです。
扇風機としても使用できて満足です。
タイマー機能が付いて無いのが残念です。

これは注文コード 16535094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-16]

満足度: 5

用途: 入浴後や寝室など

コンパクトでも風力あり、ファンの音も静かで場所も取らなくて移動も楽々。とても満足してます。

これは注文コード 16535094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-05]

満足度: 4

用途: 室内の空気循環用。

小さい部屋で空気の循環に使っています。
強風にすると少し音が気に成ります。
壁掛け型で使えるともっと便利かも。

これは注文コード 16535103 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 スキルテック 様 [2015-08-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく