液晶パネル塔載によりPM2.5(大気中の浮遊する微粒子)・ハウスダストの濃度を表示し清浄能力を確認することができる空気清浄機です。時間をさかのぼってPM2.5・ハウスダストの濃度を液晶パネルで表示するので、気になるお部屋の環境を常に管理できるので安心です。ターボモードでファンが高速回転し汚れた空気をぐんぐん吸い込みハイスピードで清浄します。集塵フィルター(HEPAフィルター)・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄能力を発揮し、花粉・ほこり・ニオイを除去します。風量4段階切り替え(静音・標準・強・ターボ)ができます。センサーのお掃除時期やフィルター交換の時期になると、ランプが点灯してお知らせします。



やや作動時の音が大きいと思います。PM2.5の数値が見えるのはうれしいです。