水電柱

 
お庭の水栓柱と軒下のコンセントを一体化し、より便利さ、スマートさを追求しました。
PF管とカップリングは標準装備。PF管の取付も手間いらず。
給水配管部と電気配線部を完全分離して水と電気のトラブルを未然に防止。
用途
高圧洗浄機で、面倒な洗車もラクラク。
電動バイクの充電や、お花の水やりに。
家の前の明かり取りや、季節のイルミネーションに。
材質
(吸水配管)HI-VP<硬質発泡ウレタンフォーム注入>、(電気配管)合成樹脂製可とう電線管22・カップリング付き
幅(mm)
110
材質/仕上
アルミ形材/アルマイト
内容量
1個
注意
※本体に蛇口は付属しておりません。別途お買い求めください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
24 件中 1 - 24 件
注文
コード

品番
質量(kg)

サイズ
高さ(mm)
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
16633356 MP850-A1E1S 3.5 シルバー SS 870 ダブルコンセント(100V用) ¥89,000
¥57,900 1 57,900
63,690 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633365 MP850-A1E1D 3.5 ダークステン SS 870 ダブルコンセント(100V用) ¥94,000
¥59,900 1 59,900
65,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633374 MP850-A1E1B 3.5 ブラックブロンズ SS 870 ダブルコンセント(100V用) ¥94,000
¥59,900 1 59,900
65,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633383 MP850-A1E1S-L 3.5 シルバー SS 870 ダブルコンセント(100V用) ¥105,000
¥66,900 1 66,900
73,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633392 MP850-A1E1D-L 3.5 ダークステン SS 870 ダブルコンセント(100V用) ¥110,800
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633408 MP850-A1E1B-L 3.5 ブラックブロンズ SS 870 ダブルコンセント(100V用) ¥110,800
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633417 MP1050-A1E1S 5.5 シルバー S 1070 ダブルコンセント(100V用) ¥96,000
¥59,900 1 59,900
65,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633426 MP1050-A1E1D 5.5 ダークステン S 1070 ダブルコンセント(100V用) ¥101,000
¥64,900 1 64,900
71,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633435 MP1050-A1E1B 5.5 ブラックブロンズ S 1070 ダブルコンセント(100V用) ¥101,000
¥63,900 1 63,900
70,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633444 MP1050-A1E1S-L 5.5 シルバー S 1070 ダブルコンセント(100V用) ¥112,800
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633453 MP1050-A1E1D-L 5.5 ダークステン S 1070 ダブルコンセント(100V用) ¥117,800
¥74,900 1 74,900
82,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633462 MP1050-A1E1B-L 5.5 ブラックブロンズ S 1070 ダブルコンセント(100V用) ¥117,800
¥74,900 1 74,900
82,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633478 MP1620-A1E2S 6.5 シルバー M 1640 ダブルコンセント(100V用) ¥118,000
¥74,900 1 74,900
82,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633487 MP1620-A1E2D 6.5 ダークステン M 1640 ダブルコンセント(100V用) ¥123,000
¥79,900 1 79,900
87,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633496 MP1620-A1E2B 6.5 ブラックブロンズ M 1640 ダブルコンセント(100V用) ¥123,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633505 MP1620-A1E2S-L 6.5 シルバー M 1640 ダブルコンセント(100V用) ¥134,800
¥85,900 1 85,900
94,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633514 MP1620-A1E2D-L 6.5 ダークステン M 1640 ダブルコンセント(100V用) ¥139,800
¥88,900 1 88,900
97,790 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633523 MP1620-A1E2B-L 6.5 ブラックブロンズ M 1640 ダブルコンセント(100V用) ¥139,800
¥89,900 1 89,900
98,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633532 MP1620-A1E22S 6.5 シルバー M 1640 EV・PHEV充電用コンセント(200V用) ¥134,000
¥84,900 1 84,900
93,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633548 MP1620-A1E22D 6.5 ダークステン M 1640 EV・PHEV充電用コンセント(200V用) ¥139,000
¥87,900 1 87,900
96,690 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633557 MP1620-A1E22B 6.5 ブラックブロンズ M 1640 EV・PHEV充電用コンセント(200V用) ¥139,000
¥87,900 1 87,900
96,690 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633566 MP1620-A1E22S-L 6.5 シルバー M 1640 EV・PHEV充電用コンセント(200V用) ¥150,800
¥95,900 1 95,900
105,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633575 MP1620-A1E22D-L 6.5 ダークステン M 1640 EV・PHEV充電用コンセント(200V用) ¥155,800
¥99,900 1 99,900
109,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
16633584 MP1620-A1E22B-L 6.5 ブラックブロンズ M 1640 EV・PHEV充電用コンセント(200V用) ¥155,800
¥98,900 1 98,900
108,790 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。