超音波洗浄機(大型)大型長物用US-200K エスエヌディ 洗浄器 【通販モノタロウ】 US-200K

超音波洗浄機(大型)大型長物用US-200K

 

超音波洗浄機(大型)大型長物用US-200K まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

金属パイプ、配管部品、ブラインド、空調フィルターなど最長2mの長尺物洗浄に対応しています。
ワンボックスバンに納まるサイズで、他の場所に移動して洗浄できるように100V仕様となっています。
タイマーの設定は新基準の0〜99分です。
使用度の設定入力を簡略化するメモリー機能を搭載しました。
マルチポジション振動方式により、ムラの無い均一な洗浄を実現しました。
改良された発振回路が、ハイレベルな洗浄力を実現しました。
※BLT振動子仕様の製作も可能です。
付属品
スノコ(SUS304)、電源コード、排水ホース
材質
洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
質量(kg)
160
電源
AC100 V
槽内寸法(mm)
2000×300×450
本体寸法(mm)
2100×400×1000
消費電力(kW)
1400
電源周波数(Hz)
50-60
排水方式
手動排水コック式
タイマー設定
最大99分(1分刻みで設定)
高周波出力(W)
強:1000、弱:600
槽容量(L)
240
発振方式
38kHz BLT 自励発振
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17178683 US-200K ¥2,800,000
¥2,730,000 1 ¥2,730,000
出荷目安:62日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく