DRY-AS350GS ドライブレコーダー ユピテル 12V車用 【通販モノタロウ】 DRY-AS350GS

DRY-AS350GS ドライブレコーダー

 

DRY-AS350GS ドライブレコーダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

常時録画+Gセンサー録画タイプ(Gセンサーが衝撃を検知したとき、その映像を自動で専用フォルダに保存)
前車のスタートを画面とブザーでお知らせ!事故の未然防止をサポート!アクティブセーフティ機能搭載。もしもの事故でもしっかり記録!Gセンサー搭載!310万画素CMOS採用 Full HD ドライブレコーダー
前の車がスタートしたのを画面とブザー音でお知らせ!
Start information機能搭載
Gセンサー記録だから、事故前後の映像もしっかり記録
Full HD&310万画素CMOS搭載でより高画質・高精細に!
常時録画中でもRECボタンで、ワンタッチ記録!しっかり保存
映像記録の開始/終了は、エンジンのON/OFFに連動
スーパーキャパシタ搭載で記録映像を守る!
LEDバックライト搭載1.5インチTFT液晶で、すぐその場で確認できる
付属品
5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)、ブラケット、microSDカード(4GB)、取扱説明書、保証書
電源電圧(V)
12
構成
(録画ファイル)常時録画/イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録<手動録画>)
視野角
レンズ画角/対角104°、最大記録画角/対角104°(水平92°、垂直48.5°)
画面サイズ
1.5インチ フルカラーTFT液晶
フレームレート
30コマ/秒
音声
ON/OFF可能
内容量
1台
注意
※本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。
※本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
※本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
※本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。
※運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。
※LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。
※被写体や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。
※本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。
※テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
※本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
※安定してご使用いただくために、microSDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。
※GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。
※GPS衛星は米国国防省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16651276 DRY-AS350GS オープン
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
DRY-AS350GS ドライブレコーダーをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください。皆さんのコメントお待ちしています。

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく