ピューミィ(クリーナースティック)

ピューミィ(クリーナースティック) セイワ ピューミィ(クリーナースティック) セイワ ピューミィ(クリーナースティック) セイワ
(7件のレビュー)

薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。

用途業務用尿石削り 質量(g)40 寸法(横×縦×厚さ)(mm)150×30×18 内容量1本
注意
※本製品は汚れを削って除去するため、対象物に細かい傷がつきます。支障のない場所で必ずテストをおこなってください。また少しの傷も付けてはならない対象物には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16716044 PU-100
990
939
1,033 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16716044
2022-02-05
用途:
便器清掃
製造業

色々な方法で掃除をしても除去できなかった小便器のスケール黒ずみ除去に使用したところ、時間は掛かったが綺麗に除去できた。
汚れ度合いにもよるが減りも早く一個一回で消耗した。
もう少し価格が安ければ良い。

対象商品:
16716044
2022-01-29
用途:
トイレ廻り清掃
株式会社小川工務店 様 (建設業・工事業)

トイレの輪染みや水垢も落とせました。ややヘリが早い?

対象商品:
16716044
2021-02-10
用途:
台所のシンクの清掃
株式会社ネオクリエイト 様

形状に合わせて削れていくので波部分の水垢清掃には重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
16716044
2021-01-04
用途:
清掃作業に
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニングに使用
トイレの便器のクリーニングで使用しています。
頑固な汚れも落とせ満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
16716044
2020-12-15
用途:
ハウスクリーニングに
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニングでお風呂、洗面、トイレでの使用として今回初めて購入しました。

前々から購入を考えいましたので良かったと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
16716044
2020-10-07
用途:
トイレ掃除
その他業種

トイレの陶器部分の汚れ 傷つくことなく綺麗に落ちた。

対象商品:
16716044
2016-03-28
用途:
トイレ掃除
運輸・通信業

男子トイレの尿石汚れ取り用として購入し、掃除をしてくださる方にお渡ししたところ(年配の女性です)
濡らしてこするときれいに落ちました!とのことでした
決して力は強くない方ですので(むしろ手や腕が痛くなるので力仕事はできない方です)商品の威力がすごいのだと思います
使用していくとぽろぽろと削られて摩耗していく感じなので、なくなったら継続して購入も考えています
同時に購入した尿石掃除用のクリーナーは、おかげさまで未使用のまま倉庫に保管中です、、、

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする